LED-Strahler , Typ=ILI-IO01-94SL-SC201., Abstrahlwinkel=12 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=30 mm, Höhe=40 mm, Länge=-999, Nennleistung=2.1 W, Spannun...
LED-Strahler , Typ=ILU-IW01-94SL-SC201-W2+SLENS., Abstrahlwinkel=16 °, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=35 mm, Länge=-999, Spannung=3.5 V, S...
LED-Strahler , Typ=ILU-IW01-94SL-SC201-W2+MLENS., Abstrahlwinkel=41 °, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=35 mm, Länge=-999, Spannung=3.5 V, S...
Wellenlänge Spitze = 940nm Gehäusetyp = Side-View Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3 x 1 x 2mm Linsenform = Dom LED Material = GaAs Kingbright SMD Rechtwinkli...
LED-Strahler , Typ=ILU-IW01-85SL-SC201-W2+MLENS., Abstrahlwinkel=41 °, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=35 mm, Länge=-999, Spannung=3.5 V, S...
LED-Strahler , Typ=ILU-IW01-94SL-SC201-W2+WLENS., Abstrahlwinkel=90 °, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=35 mm, Länge=-999, Spannung=3.5 V, S...
Wellenlänge Spitze = 940nm Gehäusetyp = Side-View Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3 x 1 x 2mm Linsenform = Dom LED Material = GaAs Kingbright SMD Rechtwinkli...
LED-Strahler , Typ=ILU-IW01-85SL-SC201-W2+WLENS., Abstrahlwinkel=90 °, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=35 mm, Länge=-999, Spannung=3.5 V, S...