Übersicht
"Infrarot-Diode" Überbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 3,28* pro 10 Stück
ab € 0,142* pro Stück
ab € 0,808* pro Stück
ab € 6,18* pro 50 Stück
IR-Sender 950nm 1.5A 5V 120° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1094600, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5 W, Spitzenwell...
ab € 1,02* pro Stück
ab € 2,00* pro Stück
ab € 313,60* pro 1.000 Stück
IR-Sender 950nm 1.5A 5V 56° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1094250, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=56 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5 W, Spitzenwelle...
ab € 1,24* pro Stück
ab € 1,52* pro Stück
ab € 4,02* pro 25 Stück
IR-Sender 950nm 1.5A 5V 80° (4 Angebote) IR-Sender, Typ=VSMA1094400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=80 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5 W, Spitzenwelle...
ab € 1,06* pro Stück
AMS OSRAM GROUP SFH4249 INFRAROT-LED, 950NM, PLCC (1 Angebot) Produktpalette: - MSL: MSL 2 - 1 Jahr Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 100 mA Halbwertswinkel: 50 ° Strahlungsintensität (Ie): 50 mW/Sr Abfallzeit tf: 12 ns Anstiegszeit: 12 ns Betriebstemperatur...
ab € 0,338* pro Stück
ab € 5,08* pro 50 Stück
LED-Strahler , 2.1W, 700mA, 3.4V, Infrarot (2 Angebote) LED-Strahler , Typ=ILI-IO01-85SL-SC201., Abstrahlwinkel=12 °, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=30 mm, Höhe=40 mm, Länge=-999, Nennleistung=2.1 W, Spannun...
Intelligent LED Solutions
ILI-IO01-85SL-SC201.
ab € 35,91* pro Stück
ab € 1,09* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Infrarot-Diode
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.