Roschwege Star-IR850-10-00-00 IR-Emitter 850 nm 95 ° Sonderform SMD IR-High-Power LED auf Starplatine Die Hochleistungs-IR-Leuchtdiode ist bereits auf einer Starplatine aufgebracht und ermöglicht s...
Durchlassspannung: 3.4 V LED-Farbe: Blue Wellenlänge, typ.: 470 nm Produktpalette: Screen Master Series Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - LED-Montage: Through Hole LED-Bauform: T-1 ...
Hochvolt-Unterbauleuchten mit IR Sensor. Produkteigenschaften: Lichtstrom: bis zu 640 lm. Ein- und Ausschalten durch Bewegungen mit 5 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor. Stufenloses Dimmen...