zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, klein, einfach zu bedienen - Messdauer: 0,5 sec., - Anzeige der aktuellen Temperatur, - Höchst- und Tiefsttemperatur während der Messung, - Hol...
Infrarot Thermometer Infrarot Thermometer für schnelle, unkomplizierte Temperaturmessungen Ideal für Objekte, an denen das direkte Anlegen eines Thermometers nicht möglich ist Temperaturbereich: -5...
Das Modell HT3300 ist ein digitales tragbares Infrarot Thermometer, das kontaktlose Temperatur-Messungen auf sehr einfache, schnelle und benutzerfreundliche Weise ermöglicht. Ein integrierter Laser...
Mit Infrarotmessung dauert es weniger als 1 Sekunde, bis das Ergebnis angezeigt wird. Ideal zur Messung von rotierenden oder spannungsführenden Teilen sowie im Lebensmittelbereich. Mit Laservisier....
Beschreibung Das digitale Thermometer C.A 876 der Geräteserie Physics Line besitzt ein kompaktes, durch eine Stoßschutzhülle geschütztes Gehäuse. Es verfügt über eine eingebaute Infrarotsonde und e...
Lieferung inkl. Batterie CR2032, Infrarot-Temperaturmessgeräte Typ Dostmann Slim Flash. Für berührungsloses Messen z. B. Oberflächentemperatur von Getriebe und Motoren, spannungsführende Teile, Leb...
Überall, wo es um eine schnelle Prüfung der Oberflächentemperatur geht, bietet sich das Mini-Infrarot-Thermometer testo 805 an: Mit ihm können Sie z.B. bei Lebensmittelkontrollen im Supermarkt die ...
Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer – Dualbetrieb für Körper und Haushalt – Stirnmessung Sie erhalten schnell präzise Temperaturmesswerte und können ohne Hautkontakt feststellen, ob jemand in der F...
FEATURES - Excellent for thermal and humidity measurements. - Measurements can be taken by blending between the infrared heat map and the visual image with 5 blending levels (0%, 2%, 50%, 75% and 1...
Das Infrarotthermometer PCE-894 mit Doppellaser hat einen Temperaturbereich von -50 °C bis +1850 °C. Der Laser-Infrarotthermometer hat eine optische Auflösung von 50:1 und ermöglicht eine präzise, ...