Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > IC Verstärker

  IC Verstärker  (2.823 Angebote unter 27.650.576 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „IC Verstärker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"IC Verstärker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Analog Devices Instrumentenverstärker Dual PDIP THT 16-Pin ±12 V, ±15 V, ±9 V Nein (1 Angebot) 
Stromversorgungs-Typ = Dual Gehäusegröße = PDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 16 Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±9 V Rail to Rail = Nein Offsetspannung Eingang max. = 0.05mV Betri...
Analog Devices
AD625JNZ
ab € 30,99*
pro Stück
 
 Stück
INTRONICS 284J IC, ISOLATION AMPLIFIER, 1KHZ, 0.025V/ U (1 Angebot) 
Produktpalette: - MSL: - Isolation: Magnetisch Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Eingangsoffsetspannung: 5 mV IC-Gehäuse / Bauform: DIP Versorgungsspannung: 8V bis 15.5...
Intronics
284J
ab € 488,92*
pro Stück
 
 Stück
Velleman
MK190
ab € 12,15*
pro Stück
 
 Stück
DIODES INC. LM2904QM8-13 OP-VERSTÄRKER, 700KHZ, -40 BIS 125°C (1 Angebot) 
Produktpalette: - Spannungsanstieg: 0.3 V/µs Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Eingangsoffsetspannung: 2 mV IC-Gehäuse / Bauform: MSOP Anstiegsrate: 0.3 V/µs Versorgungsspannung: 3V bis 36V, ± 1.5V bis ± 1...
Diodes
LM2904QM8-13
ab € 0,0893*
pro Stück
 
 Stück
Analog Devices Instrumentenverstärker Dual PDIP THT 8-Pin ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V Nein (4 Angebote) 
Stromversorgungs-Typ = Dual Gehäusegröße = PDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V Rail to Rail = Nein Offsetspannung Eingang max. = 0...
Analog Devices
AD620ANZ
ab € 6,47*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP MCP6021RT-E/OT OP AMP, 10 MHz, 7 V/uS, 250 uV, 5-SOT-23 (2 Angebote) 
Rail-to-Rail: Rail - Rail Input / Output (RRIO) Bauform - Verstärker: SOT-23 Anstiegsrate: 7 V/µs Qualifikation: - Eingangsoffsetspannung: 250 µV Eingangsruhestrom: 1 pA Produktpalette: - Anzahl de...
Microchip Technology
MCP6021RT-E/OT
ab € 1,11*
pro Stück
 
 Stück
Velleman
K4003
ab € 17,43*
pro Stück
 
 Stück
BROADCOM ACPL-C79A-000E TRENNVERSTÄRKER, 8SOIC (3 Angebote) 
Produktpalette: - MSL: - Isolation: Optisch Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Eingangsoffsetspannung: 600 µV IC-Gehäuse / Bauform: SOIC Versorgungsspannung: 3V bis 5.5V,...
Broadcom
ACPL-C79A-000E
ab € 3,85*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual, SOIC SMD 8-Pin ±15V Nein (1 Angebot) 
Stromversorgungs-Typ = Dual Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V Rail to Rail = Nein Offsetspannung Eingang max. = 125µV Betriebstemperatur mi...
Texas Instruments
INA128UA
ab € 8,02*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP MCP6021T-E/OT OP AMP, 10 MHz, 7 V/uS, 250 uV, 5-SOT-23 (4 Angebote) 
Anstiegsrate: 7 V/µs Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 10 MHz Betriebstemperatur, max.: 125 °C Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle Betriebstemperatur, min.: -40 °C Verstärkertyp: General Purpose Eingangsoffs...
Microchip Technology
MCP6021T-E/OT
ab € 0,95*
pro Stück
 
 Stück
Velleman
K4001
ab € 16,50*
pro Stück
 
 Stück
DIODES INC. ZXCT1107SA-7 STROMWÄCHTER, SOT23 (3 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 36 V MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Eingangsoffsetspannung: - IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23 CMRR: - Eingangsruhestrom: - Bandbreite: 650 kHz Strommessv...
Diodes
ZXCT1107SA-7
ab € 0,338*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual, SOIC SMD 14-Pin ±18V Nein (1 Angebot) 
Stromversorgungs-Typ = Dual Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung bipolar typ. = ±18V Rail to Rail = Nein Offsetspannung Eingang max. = 250µV Betriebstemperatur m...
Texas Instruments
INA163UA
ab € 5,66*
pro Stück
 
 Stück
DIODES INC. ZXCT1109SA-7 STROMWÄCHTER, SOT23 (3 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 36 V MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Eingangsoffsetspannung: - IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23 CMRR: - Eingangsruhestrom: - Bandbreite: 650 kHz Strommessv...
Diodes
ZXCT1109SA-7
ab € 0,332*
pro Stück
 
 Stück
Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual, SOIC SMD 8-Pin ±15V Nein (1 Angebot) 
Stromversorgungs-Typ = Dual Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V Rail to Rail = Nein Offsetspannung Eingang max. = 125µV Betriebstemperatur mi...
Texas Instruments
INA118U
ab € 11,90*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   189   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema IC Verstärker
^

IC-Verstärker: Verstärker für unterschiedliche Zwecke dank ICs einfach aufbauen

Dank integrierter Schaltungen können heute auch Verstärker für unterschiedliche Einsatzzwecke relativ einfach und kompakt aufgebaut werden. Eine Vielfalt von Gehäuseformen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Anschlüssen und unterschiedlichen Bandbreiten machen es möglich, für jeden Einsatzzweck die passende integrierte Schaltung für den jeweiligen Verstärker zu finden. Besonders in der Niederfrequenztechnik finden diese ICs schon seit einiger Zeit Verwendung, wenn es darum geht, einen Verstärker mit möglichst geringem Aufwand zu konstruieren. Diese Bauteile sind nicht nur vielseitig und platzsparend, sondern häufig auch relativ stromsparend. Aus diesem Grunde werden sie bevorzugt auch in mobilen Geräten eingesetzt.

Die unterschiedlichen Gehäuseformen der IC-Verstärker

Abhängig von der Ausgangsleistung der Verstärker und auch für den jeweiligen Einsatzzweck ausschlaggebend ist natürlich die Gehäuseform der Bauteile. Zahlreiche verschiedene Bauformen der integrierten Schaltungen eignen sich auch für unterschiedliche Zwecke.
  • Die Gehäuseform DIL ist eine der am meisten verwendeten Gehäuse für integrierte Schaltungen. Der Vorteil dieser Gehäuseform ist der, dass hier auf einfache Weise auch Sockel eingesetzt werden können, die einen schnellen und einfachen Wechsel des Bauteils im Falle eines Defekts ermöglichen.
  • Für die Montage direkt an einem Kühlkörper eignen sich besonders die sogenannten TO-Gehäuse. Diese gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Abhängig von der internen Beschaltung der Bauteile haben diese Gehäuse auch eine unterschiedliche Anzahl von Anschlüssen. Häufig werden diese ICs auch direkt am Gehäuse des entsprechenden Gerätes montiert, das dann als Kühlkörper fungiert. Auch der Gehäusetyp MULTIWATT ist ähnlich konstruiert wie die erwähnten TO-Gehäuse.
  • Natürlich gibt es IC-Verstärker auch in der platzsparenden SMD-Technik. Diese Bauteile werden bevorzugt in Geräten eingesetzt, die nur wenig Platz bieten. Die entsprechenden Gehäusetypen fangen hier meistens mit einem S an. Beispiele hierfür wären die Gehäusetypen SOP oder SOT, um nur einmal die gängigsten Gehäusetypen zu nennen.
  • Auch die Gehäuseformen TSOT und TSSOP gehören zu den IC-Verstärkern in der SMD-Technik.

Die Bandbreite der Verstärker bestimmt den Frequenzumfang

Unterschiedliche integrierte Schaltungen für Verstärker haben natürlich auch jeweils einen bestimmten Frequenzumfang. Dieser wird vor allem durch den Einsatzzweck vorgegeben. Bereits eine Bandbreite von 0,1 Megahertz ist ausreichend, um den gesamten Audiobereich abzudecken. Höhere Bandbreiten von drei oder vier Megahertz ermöglichen bereits die Verstärkung von hochfrequenten Signalen.

Von der Pinanzahl abhängig ist die externe Beschaltung

Der Hauptvorteil integrierter Schaltungen ist, dass sie nur eine geringe externe Beschaltung benötigen. Je nach Komplexität der Verstärker-ICs kann natürlich auch die Anzahl der Pins variieren. Die Anzahl der Anschlüsse für Verstärker-ICs ist aber bis auf wenige Ausnahmen recht übersichtlich gehalten. Schließlich sollen die integrierten Schaltungen auch dafür sorgen, den Schaltungsaufwand zu reduzieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.