Adapterboard für MEMS-Drucksensor LPS27HHTW, DIL 24-Sockel, Typ=STEVAL-MKI220V1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard,...
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktpalette: - Art des Zubehörs: Dust Cover Zur Verwendung mit: AMP LGA 3647 Sockets Steckverbindermaterial: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycarbonate)...
Adapterboard für MEMS-Drucksensor LPS27HHW, DIL 24-Sockel, Typ=STEVAL-MKI213V1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, ...
Steckverbindertyp: IC-Sockel Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte Reihenabstand: 1.27 mm Rastermaß: 7.62 mm Produktpalette: 228 Kontaktmaterial: Berylliumkupfer SVHC: To Be Advised Anzahl der Kontak...
IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm,2.54 mm Polzahl (num): 24 Präzisions-Kontakte 1 St. Präzisions-IC-Fassung IC-Flachsockel mit gedrehten Kontakten. Die verwendete 4fach-Feder aus Beryllium-Kupfer biet...
Carrier-IC-Sockel, DIL, Typ=612-87-314-41-001101, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10.1 mm, Höhe gesamt=-999, Isolationswiderstand=10 GΩ,...