DermaPlast® classic Das hautfreundliche Wundpflaster DermaPlast® classic ist optimal zur Versorgung kleinerer Verletzungen. Produktinformationen zu DermaPlast® classic Faltschachtel mit 8 cm x 5 m...
Unsere Weroplast® SkinColor Pflaster gibt es in vier Farben. Diese sind in einer Mix-Packung mit insgesamt 48 Pflastern erhältlich. Somit können Mitarbeitende immer das passende Pflaster wählen. Fü...
Werosmart® Sofortpflaster sind schnell und einfach zu entnehmen, sofort klebfertig und mit einer Hand anlegbar. Elektromagnetisch detektierbar Aluminiumstreifen (ohne Kontakt mit der Wunde) unter d...
aluderm®-aluplast elastisch - Hygienepackung. Aluminiumbedampftes aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster, 6 cm breit, in Abschnitten à 10 cm einzeln eingesiegelt, kann nach Bedarf einzeln entnommen ...
Alumed Wundpflaster elastisch und wasserfest . Produktbeschreibung: wasserfest, elastisch, atmungsaktiv, hypoallergen nicht wundverklebend hautfarben aus Polyurethan mit hautfreundlichem Polyacryla...
Refill für Salvequick-Sofortpflaster - Cederroth. Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden. Austausch nur mit Schlüssel. Inhalt: 43 Pflasterstrips - Vl...
aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband. Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt. aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter ...
Set Fingerkuppenverbände 25 Pflaster. aluderm®-aluplast - das Wundpflaster mit aluderm®. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Sau...
100 % Polyester mit Polyacrylat-Kleber, atmungsaktiv, anschmiegsam, sekretresistent, mit zentralem Saugkissen, hypoallergen, für sensible Haut. Aufgrund der Querelastizität passt sich der Verband a...
Lohmann&Rauscher Curaplast sensitive 4cm x 5m Pflaster für die Versorgung kleinerer Wunden in der Klinik, Praxis, im Haushalt und unterwegs für die sensible Haut, leicht querelastisch anschmiegsam ...
Fingerverband atmungsaktiv, elastisch und hypoallergen Länge x Breite 120 x 20 mm aus Textilgewebe hautfarben Suchbegriffe: Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe
aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster in Abschnitten. Pflaster in 10 cm-Abschnitten, jeweils einzeln eingesiegelt. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter al...