Überwachen Sie mit dem TRINITY Funk-Thermo-Hygrometer gleichzeitig Ihr Raumklima am Aufstellort und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Freien über den Funksender. Die Außenwerte werden an die S...
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Dies sind Werkzeuge, die helfen, Probleme zu vermeiden, zu identifizieren und zu lösen, unabhängig davon, ob es sich...
Hygro-Thermometer-Uhr, 445702, extech Der 445702 kombiniert 3 Anzeigen für Zeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Uhr zeigt die 12/24-Stunden-Zeit an. Maximum/Minimum mit Rückstellfunktion. Luf...
Auf dem Tisch platziert oder an der Wand montiert: Das Thermo-Hygrometer in eleganter Optik misst Temperatur und Feuchtigkeit in Wohnräumen, Büros und Gewerberäumen konstant und zuverlässig. Thermo...
- Darstellung des Temperaturverlaufs in ubersichtlicher Balkenanzeige - fur digitale Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit, Wochentag, Datum, Temperaturverlauf und WettervorhersageTherm...
BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Bresser Quadro Neo C Thermo- und Hygrometer! Der matte, gläserne BRO enthält die fort...
Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit Außenhöhe: 111 mm Außenbreite: 90 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 40 mm SVHC: Lead (08-Jul-2021) Genauigkeit: 3 % Produktpalett...
Wanduhr mit Sekundenzeiger und Minutenmarkierung. Mit Thermometer und Hygrometer. Präzises Quarzuhrwerk mit schleichenden Zeigern. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten...
Dieses digitale Hygrometer ermittelt die Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchte. Das handliche Gerät speichert die minimalen und maximalen Klimawerte. Damit lässt sich einfach kontrollieren, ...
Das Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HT 114 verfügt über einen Temperatur- und Luftfeuchtesensor an 2m Kabel. Das Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HT 114 zeichnet die Temperatur und Luftfeuchte im Innenbereich...
Haar-Hygrometer mit Thermometer Fischer 111T Für Messungen im Freien und in hoher Feuchte sind Haar-Hygrometer zu bevorzugen. Das speziell behandelte Menschenhaar des Fischer Haar-Hygrometers 111T ...