Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein Thermo-Hygrometer ist der beste Freund des Wohlfühlklimas und der Zeigefinger, der Sie warnt, wenn mit dem Klima etwas nicht stimmt. Das digitale Displa...
TH-1014 Thermo-/Hygrometer Weiß Innen Thermo-/Hygrometer Einfache Bedienung Extra großes Display Min.-/Max.-Wertespeicher °C/°F umschaltbar Im großen zweizeiligen Display des Innen-Thermo-/Hygromet...
Thermo-/Hygrometer Silber Analoges Bimetall-Thermo-/Hygrometer Thermometer und Hygrometer mit Komfortstufenanzeige Gehäuse aus gebürstetem 403 Edelstahl und Frontscheibe aus getöntem Glas Leiste au...
Thermo-/Hygrometer Silber Thermo-/Hygrometer, analog Ø 12,9 cm Zum Hängen oder Aufstellen geeignet Farbige Komfortzonen weisen darauf hin, ob das Raumklima ideal ist, gelüftet oder befeuchtet werde...
Mit dem VOLTCRAFT Digital-Thermo- und Hygrometer HY-80 TH können Sie die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit genau bestimmen. Beide Werte werden gleichzeitig im Display angezeigt. Das leichte ...
Hygrometer Passend für Star Exsikkatoren und Maxi Exsikkatoren. Mit Max-Min-Funktion, großes Display, inklusive Batterie 1,5V AAA und Befestigungsmaterial. Messbereich: » Temperatur -10°C bis +60°C...
TFA Dostmann Digitales Funk-Thermometer INFO 30.3065.02 Außentemperatur und Raumklima gleichzeitig überwachen, das geht mit dem funktionalen INFO Funk-Thermometer von TFA. Die Außentemperatur vor O...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: EXTECH Strom...