Stärken Kompakt und mit Magnethalterung für stationäre oder mobile Einsätze Große beleuchtete Anzeige Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten Vernetzbar über USB oder Bluetooth Alarme und Aufze...
Haar-Hygrometer Fischer 111 Für Messungen im Freien und in hoher Feuchte sind Haar-Hygrometer zu bevorzugen. Das speziell behandelte Menschenhaar des Fischer Haar-Hygrometers 111 ist temperaturunem...
- digitale Anzeige von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit- durch die geringe Grose platzsparend und uberall einsetzbar - kann mit einem Haken oder einem Magnet befestigt werden - umschaltbar zwis...
Umweltmessgerät, EN100, extech Das EN100 ist ein kompaktes Hygro-Thermo-Anemometer mit Lichtsensor. 11-in-1-Umweltmessgerät für Innen- und Außenbedingungen. Eingebauter Lichtsensor misst den Lichtp...
- Anzeige des Wettertrends in 3 Symbolen: sonnig, bewolkt, regnerisch - Anzeige der Funktionen und Messwerte auf einem transparenten Display, fur Leichtigkeit auf dem Schreibtisch - digitale transp...
Mit dem Thermohygrometer testo 610 können Sie schnell und präzise die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen messen, z.B. in Büros, Lagern, Produktionsstätten oder Serverräumen. Darüber hin...
GFTH 95, Klimamessgerät einsetzbar als digitales Hygro-Thermometer für sekundenschnelle Messungen. Messbereich Temperatur: - 20 bis +70 °C, Messbereich rel. Luftfeuchte: 10 bis 95 % (empf. Bereich ...
- gerauscharmes Uhrwerk durch schleichenden Sekundenzeiger - Quarzuhr mit analoger Anzeige von Zeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit- weises Ziffernblatt mit arabischen Zahlen - Stunden-, Minuten- ...
TFA ist ihr Wetterexperte seit fast 50 Jahren. Solange schon produzieren wir an unserem Standort Reicholzheim bei Wertheim meteorologische Messgeräte. Gleichzeitige Überprüfung von Raumklima und Au...
TFA Dostmann Analoges Thermo-Hygrometer 45.2005 goldfarben Ob wir uns zuhause wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Das Thermo-Hygrometer in Form einer kl...
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ein Thermo-Hygrometer ist der beste Freund des Wohlfühlklimas und der Zeigefinger, der Sie warnt, wenn mit dem Klima etwas nicht stimmt. Das digitale Displa...
Stalgast - Hygro-Thermometer, Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C Luftfeuchtigkeit: 25 % - 95 % zum Aufhängen Batterien sind nicht inklusive (geeignete Batterien AAA)
TFA Dostmann Profi-Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion KLIMALOGG PRO 30.3039.IT grau Der "KLIMALOGG PRO" von TFA erlaubt Ihnen die genaue Überwachung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswer...