Werkstoffe:Technische Eigenschaften: AF: 12 mm Anschluss: G1/8 Anschluss BG: 14,5 mm E: 48 mm EE: G1/8 EE Gewicht bei 0 mm: 0,23 kg Gewicht je 5 mm: 0,02 kg KF: M8 KF LA: 2,5 mm Ø CD H11: 14 mm Ø M...
Hydraulische Handpumpen für einfachwirkende Zylinder Anwendung Zum Betreiben von Hydraulikzylindern. Ausführung • Die Kolbenhandpumpen bestehen aus Pumpeneinheit, Ablassventil und Ölbehälter. • Die...