Artikelbeschreibung: - Zum Stanzen von Blech, Flach- und U-Stahl - Schwere und stabile Schweißkonstruktion - Stanztisch mit Maßskala und Anschlägen - Besonders große Ausladung mit 625 mm - Zeitspar...
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Akku-hydraulische Lochstanze Technische Daten: Spannung (Voltage): 18 Volt Li-Ion Lochbereich (Punching Range): D (max) = 22 mm Stanzkraft ...
Der flexible Kopf ermöglicht universellen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen. Dreh- und Schwenkbar. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlo...
für den Einsatz im Schaltanlagen- und Steuerungsbau · geeignet für alle Blechlochersysteme · exakt abgestimmtes Überdruckventil · ohne Stempel und Matrizen Weitere technische Eigenschaften: · Werkz...
Hand-Blechlocher Hydraul. 60kN HP60-BLgeeignet zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechtecklöcher bis zu max. 3 mm Materialstärke, Leichte, kompakte und robuste Bauweise, Kopf Schwenk-/Drehbar um 3...
Handhydraulikstanze Hand Gerade 134016Hydraulische Handstanze - Praktische Handstanze für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Sicherheitsfunktion durch Überdru...
Serienausstattung Rundstempel/Matrize 20 Ø in mm Rundstahl- und Vierkantstahlmesser Winkelschere Flachstahlmesser Ausklinkmesser rechteckig Mobile Bediensäule mit Not-Aus-Taster Fußpedal-Auslöser Z...
für den Einsatz im Schaltanlagen- und Steuerungsbau · geeignet für alle Blechlochersysteme · exakt abgestimmtes Überdruckventil · ohne Stempel und MatrizenWeitere technische Eigenschaften:· Werkzeu...
Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit geradem Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundl...
Artikelbeschreibung: - Zum Stanzen von Blech, Flach- und U-Stahl - Schwere und stabile Schweißkonstruktion - Stanztisch mit Maßskala und Anschlägen - Besonders große Ausladung mit 625 mm - Zeitspar...
Leichte, tragbare Handpumpe. In Verbindung mit dem Zugzylinder 50170910 für alle Lochergrößen. Vielseitig einsetzbar - arbeitet in jeder Position. Inkl. Montagelöcher für die Werkbankmontage.