| | | | Übersicht | "Hydraulik Doppelnippel"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 1,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,76* pro Stück |
| |
851GE08LREDOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen (3 Angebote) Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Ro... |
|
ab € 1,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,19* pro Stück |
| |
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, PA 6 (8 Angebote) Winkel-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 10, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Ge... |
|
ab € 0,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,72* pro Stück |
| |
851G15LCF EO Gerader Stutzen (3 Angebote) Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 15 D3: 12 L1: 30 L2: 16 L3: 46 S1: 24 S2: 27 mm... |
|
ab € 3,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,79* pro Stück |
| |
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 4 mm, PA 6 (8 Angebote) Winkel-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 10, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Ge... |
|
ab € 0,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,12* pro Stück |
| |
851GE22LREDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen (3 Angebote) Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1:... |
|
ab € 14,87* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema hydraulik-doppelnippel | | | Hydraulik Doppelnippel zur Verbindung hydraulischer Leitungen
Die Doppelnippel sind kurze, gerade Fittings; sie bieten zwei Anschlüsse gleicher oder verschiedener Art. Für eine hohe Dichtheit und Lebensdauer sollten die Doppelnippel optimal zu den anzuschließenden Rohren passen. Der Hydraulik Doppelnippel verbindet zwei hydraulische Leitungen miteinander. Seine beiden Anschlüsse nehmen je ein Rohr auf und verbinden es über eine kurze Strecke mit dem zweiten Rohr. Der Doppelnippel ist die kürzeste Variante der Rohrnippel. Seine regelhaft identischen Anschlüsse liegen eng beieinander. Er eignet sich für folgende Aufgaben im hydraulischen System:
- Verbindung über kürzere Strecke als mit einem Anschlussstück,
- zuverlässige und dichte Bindung bis in hohe Druckbereiche,
- Kombination gleicher oder verschiedener Anschlüsse und
- als Reduziervariante erhältlich.
Der Doppelnippel ist das Gegenstück zur Muffe. In der Standard-Variante bietet er zwei gleiche Anschlüsse. Einige Doppelnippel übersetzen eine Anschlussart in eine andere und bieten eine dichte Kupplung an. Die kurzen Fittings sind auch als Reduziernippel erhältlich, die die Rohrweite verkleinern. Als Übergangsnippel oder Nippelmuffe werden Fittings mit je einem Nippel und einer Muffe bezeichnet.
Auswahltipps für Doppelnippel
Die Doppelnippel sind durch ihre Maße und den eingesetzten Werkstoff gekennzeichnet:
- Gewindegrößen des ersten und zweiten Anschlusses,
- Gewindetyp und Verschraubungsvariante,
- Material,
- maximaler Druck und
- Gesamtlänge und Länge der Verschraubung sowie
- Beständigkeiten.
Zur Auswahl stehen umfangreiche Varianten, die sich in diesen Merkmalen unterscheiden. Die Gewindegrößen des ersten und zweiten Anschlusses müssen zu dem jeweils anzuschließenden Rohr passen. Auch der Gewindetyp und die Verschraubungsvariante sollten auf die Rohre abgestimmt sein. Angeboten werden unter anderem metrische Gewinde, JIC-, G- und NPT-Gewinde. Doppelnippel und andere Fittings sollten materialtreu gewählt werden. Eine Übereinstimmung ihres Materials mit dem Werkstoff der hydraulischen Leitung ist empfehlenswert. Der Druck im hydraulischen System sollte bei der Wahl des Doppelnippels berücksichtig werden. Jedes Fitting ist durch einen Druckbereich bis hin zu seinem maximalen Druck gekennzeichnet. Die Gesamtlänge und die tatsächlich zu überbrückende Strecke müssen entsprechend der Leitung gewählt werden. Jeder Doppelnippel weist eine spezifische Beständigkeit gegen Umgebungseinflüsse und Einwirkungen aus der hydraulischen Flüssigkeit auf.
|
|
| | | |