Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hydraulik T-Stück

  Hydraulik T-Stück  (754 Angebote unter 27.650.561 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hydraulik T-Stück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hydraulik T-Stück"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Parker Stahl Hydraulik T-Verschraubung, G1/4 Stecker / G1/4 Stecker, 350 bar (2 Angebote) 
Stecker A = G1/4 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer T-Gewindeadapter Stecker B = G1/4 Stecker Material = Stahl Oberfläche = Verzinkt Stecker A - Standardgewinde = G Stecker A - Gender = Stecke...
Parker
4S6MK4S
ab € 8,04*
pro Stück
 
 Stück
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M12x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) 
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Riegler
ES 541
ab € 27,79*
pro Stück
 
 Stück
T14HD Hochdruck T-Stück G 1/4" (IG), Stahl verzinkt (3 Angebote) 
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
LANDEFELD
T 14 HD
ab € 10,65*
pro Stück
 
 Stück
Parker Stahl Hydraulik T-Verschraubung, G1 Buchse / G1 Buchse, 115 bar (2 Angebote) 
Stecker A = G 1 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer T-Gewindeadapter Stecker B = G1 Buchse Material = Stahl Oberfläche = Verzinkt Stecker A - Standardgewinde = G Stecker A - Gender = Buchse Ste...
Parker
16J6MK4S
ab € 26,25*
pro Stück
 
 Stück
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M14x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) 
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Riegler
ES 542
ab € 32,35*
pro Stück
 
 Stück
Parker Stahl Hydraulik T-Verschraubung, G1/2 Buchse / G1/2 Buchse, 199 bar (2 Angebote) 
Stecker A = G1/2 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer T-Gewindeadapter Stecker B = G1/2 Buchse Material = Stahl Oberfläche = Verzinkt Stecker A - Standardgewinde = G Stecker A - Gender = Buchse ...
Parker
8R6MK4S
ab € 10,88*
pro Stück
 
 Stück
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M16x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) 
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Riegler
ES 543
ab € 32,58*
pro Stück
 
 Stück
Parker Stahl Hydraulik T-Verschraubung, G1/2 Buchse / G1/2 Buchse, 199 bar (2 Angebote) 
Stecker A = G1/2 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer T-Gewindeadapter Stecker B = G1/2 Buchse Material = Stahl Oberfläche = Verzinkt Stecker A - Standardgewinde = G Stecker A - Gender = Buchse ...
Parker
8J6MK4S
ab € 11,44*
pro Stück
 
 Stück
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M18x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) 
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Riegler
ES 544
ab € 36,34*
pro Stück
 
 Stück
Parker Stahl Hydraulik T-Verschraubung, BSPP3/8 Stecker / BSPP 3/8-19 Außengewinde, 350 bar (2 Angebote) 
Stecker A = G 3/8 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer T-Gewindeadapter Stecker B = BSPP 3/8-19 Außengewinde Material = Stahl Oberfläche = Verzinkt Stecker A - Standardgewinde = G Stecker A - Ge...
Parker
6JMK4S
ab € 7,64*
pro Stück
 
 Stück
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M22x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) 
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M22x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Riegler
ES 545
ab € 57,03*
pro Stück
 
 Stück
Parker Stahl Hydraulik T-Verschraubung, G1/4 Buchse / G1/4 Buchse, 350 bar (2 Angebote) 
Stecker A = G1/4 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer T-Gewindeadapter Stecker B = G1/4 Buchse Material = Stahl Oberfläche = Verzinkt Stecker A - Standardgewinde = G Stecker A - Gender = Buchse ...
Parker
4R6MK4S
ab € 9,13*
pro Stück
 
 Stück
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M26x1,5 i., ES 1.4571 (8 Angebote) 
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M26x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Riegler
ES 546
ab € 70,75*
pro Stück
 
 Stück
Parker Stahl Hydraulik T-Verschraubung, G1/4 Buchse / G1/4 Buchse, 350 bar (2 Angebote) 
Stecker A = G1/4 Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer T-Gewindeadapter Stecker B = G1/4 Buchse Material = Stahl Oberfläche = Verzinkt Stecker A - Standardgewinde = G Stecker A - Gender = Buchse ...
Parker
4J6MK4S
ab € 19,70*
pro Stück
 
 Stück
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M30x2,0 i., ES 1.4571 (8 Angebote) 
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Riegler
ES 547
ab € 92,09*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   51   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hydraulik T-Stück
^

Hydraulik T-Stücke verbinden hydraulische Leitungen

Das Hydraulik T-Stück verbindet drei hydraulische Leitungen miteinander, teilt Ströme auf und lenkt sie um. Dieser Verbinder lässt sich anhand der Gegebenheiten vor Ort und der gewünschten Kupplung auswählen.

Hydraulik T-Stücke im Überblick

Die Hydraulik T-Stücke sind Verbindungselemente in hydraulischen Systemen. Die Fittings bieten drei Anschlüsse, die in T-Form angeordnet sind. An jedem dieser Bereiche kann eine hydraulische Leitung angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt dicht, präzise und langlebig unter der Beachtung folgender technischer Merkmale:
  • Maße der Anschlüsse,
  • Gewinde und Verschraubungen,
  • Material, Gewicht und Abmessungen sowie
  • Beständigkeit gegen korrosive Einflüsse und Temperatur- sowie Druckbereiche.
Die zu verbindenden Rohre bestimmen die benötigten Anschlussmaße, gegebenenfalls Gewinde und Verschraubungen. Für eine optimale Kupplung muss das Material des T-Stückes mit dem Rohrmaterial übereinstimmen. Diese Materialtreue beeinflusst die Langlebigkeit der Verbindung deutlich. Die T-Stücke können aus Stahl, Edelstahl oder Messing gefertigt sein. Für die optimale Passgenauigkeit sollten auch die Abmessungen und das Eigengewicht der T-Kupplung beachtet werden. Die Qualität des Hydrauliköls und korrosive Einflüsse aus der Umgebung sollten bei der Auswahl des T-Stückes beachtet werden.

Einsatzmöglichkeiten der Hydraulik T-Stücke

Das Hydraulik T-Stück ist ein typisches Verbindungselement für das
  • Teilen des Durchflusses der hydraulischen Flüssigkeit,
  • Vereinen der Anschlussleitungen und
  • Richtungswechsel im 90°-Winkel.
Es ermöglicht ein schnelles Aufteilen der Ströme um weitere Verbrauchsgeräte oder Teilbereiche anzubinden. Das T-Stück wird als Verbinder zwischen die drei Leitungen montiert. Hierfür bieten sich auch Varianten mit einem verjüngten Anschluss an, die den Durchfluss begrenzen. In der einfachsten Ausführung sind alle drei Anschlüsse mit dem gleichen Gewinde beziehungsweise der gleichen Verbindungsvariante ausgestattet. Einige Hydraulik T-Stücke bieten verschiedenartige Anschlüsse an.

Alternative Fittings in der Hydraulik

Eine ähnliche Bauweise und Funktion hat das Hydraulik Y-Stück, dessen Winkel größer als 90° ist. Mit einem Anschlussstück können zwei Leitungen miteinander verbunden werden. Das Hydraulik-Winkelstück ermöglicht einen Richtungswechsel in verschiedenen Winkeln und bietet ebenfalls zwei Anschlüsse.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.