Gewinde = G3/4 Buchse Kupplungs-Gender = Buchse Gewindegröße = 3/4Zoll Material = Stahl Serie = IA Verwendbar mit = ISO 7241-1-A Typ = Kupplung Verriegelung Art = Kugelverriegelung Oberfläche = Ver...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" ei...
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: O-Ring: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +120°C Optional: NPT-Gewinde -NPT, Stecker mit Druckeliminator (kuppelbar, auch wenn sich ein...