Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vernickelt, G 1/4 IG, NW 6,3, Betriebsdruck max. 400 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °CNach ISO 7241-1, Serie B.Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem...
Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle m...
Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13, Betriebsdr. max. 160 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach IS...
Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vernickelt, G 3/8 IG, NW 10, Betriebsdruck max. 320 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °CNach ISO 7241-1, Serie B.Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem ...
Gewinde = BSP1/2 Stecker Kupplungs-Gender = Stecker Gewindegröße = 1/2Zoll Material = Messing Serie = IRBO Verwendbar mit = ISO 7241-1-B Typ = Kupplung Verriegelung Art = Kugelverriegelung Dichtung...
Hydraulikkupplung, Serie B, Stahl, G 3/4 IG, NW 19, Betriebsdruck max. 300 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °CNach ISO 7241-1, Serie B.Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Dru...
Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle m...
Hydraulikkupplung beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7,5, Betriebsdr. max. 250 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach I...
Gewinde = BSP3/4 Stecker Kupplungs-Gender = Stecker Gewindegröße = 3/4Zoll Material = Messing Serie = IRBO Verwendbar mit = ISO 7241-1-B Typ = Kupplung Verriegelung Art = Kugelverriegelung Dichtung...
Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle m...
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, Messing blank, G 1/2 IG, NW 11, Betriebsdruck max. 150 bar, Temp. -20°C bis 100°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241,...
Gewinde = BSP3/4 Buchse Kupplungs-Gender = Buchse Gewindegröße = 3/4Zoll Material = Messing Serie = IRBO Verwendbar mit = ISO 7241-1-B Typ = Kupplung Verriegelung Art = Kugelverriegelung Dichtungsm...
Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle m...