Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hydraulik Doppelnippel

  Hydraulik Doppelnippel  (1.872 Angebote unter 27.611.923 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hydraulik Doppelnippel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hydraulik Doppelnippel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
T-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 10, PA 6 (8 Angebote) 
T-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 10, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht...
Riegler
32.231
ab € 0,29*
pro Stück
 
 Stück
T-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 10, PA 6 (8 Angebote) 
T-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 10, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht...
Riegler
32.232
ab € 0,35*
pro Stück
 
 Stück
T-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 10 mm, SW 17, PA 6 (8 Angebote) 
T-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 10 mm, SW 17, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewich...
Riegler
32.251
ab € 2,74*
pro Stück
 
 Stück
PARKER Einschraubstutzen EGE20SREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO (4 Angebote) 
PARKER Einschraubstutzen EGE20SREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO 24° DKO Dichtkegel (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Al...
Parker
EGE20SREDCF
ab € 4,22*
pro Stück
 
 Stück
Thicon Models 56063 Doppel-Nippel Winkel M3 für 4/2,5mm Hydraulik-Anschluss 1St. (1 Angebot) 
Doppel-Anschlussnuppel aus Metall für 4/2,5mm Schlauch. Lieferumfang: 1 Stück Hinweise: Ideal zur Verbindung zweier Hydraulikzylinder.
Thicon Models
56063
ab € 11,05*
pro Stück
 
 Stück
851G22L71 EO Gerader Stutzen (2 Angebote) 
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 22 D3: 19 L1: 35 L2: 20 S1: 32 S2: 36 mm...
Parker
G22L71
ab € 34,40*
pro Stück
 
 Stück
9674 POWER-TEAM Doppelnippel, kein(IG), 1x NPT 3/8" & 1x NPT 1/4"(AG) (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Stahl brüniert, Dichtungen (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): NBR Temperaturbereich (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): -20°C bis +65°C
SPX Power Team
9674
ab € 21,79*
pro Stück
 
 Stück
Thicon Models 56064 Doppel-Nippel Winkel M3 für 3/2mm Hydraulik-Anschluss 1St. (1 Angebot) 
Doppel-Anschlussnuppel aus Metall für 3/2mm Schlauch. Lieferumfang: 1 Stück Hinweise: Ideal zur Verbindung zweier Hydraulikzylinder.
Thicon Models
56064
ab € 11,06*
pro Stück
 
 Stück
851G08SCFX EO Gerader Stutzen (3 Angebote) 
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8...
Parker
G08SCFX
ab € 1,11*
pro Stück
 
 Stück
DN1/2-1/2 Doppelnippel UNF 1/2"-20(JIC)-UNF 1/2"-20(JIC), Stahl verzinkt (1 Angebot) 
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
LANDEFELD
DN 1/2-1/2
ab € 3,27*
pro Stück
 
 Stück
Thicon Models 56065 Doppel-Nippel Winkel M3 für 2,5/1,5mm Hydraulik-Anschluss 1St. (1 Angebot) 
Doppel-Anschlussnuppel aus Metall für 2,5/1,5mm Schlauch. Lieferumfang: 1 Stück Hinweise: Ideal zur Verbindung zweier Hydraulikzylinder.
Thicon Models
56065
ab € 11,06*
pro Stück
 
 Stück
851G22LCF EO Gerader Stutzen (3 Angebote) 
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 D3: 19 L2: 20 L3: 52 S1: 32 S2: 36 mm Oberfläche: Cr(VI)-frei L1: 35...
Parker
G22LCF
ab € 6,66*
pro Stück
 
 Stück
DN1/2-1/2ES Doppelnippel UNF 1/2"-20(JIC)-UNF 1/2"-20(JIC), 1.4571 (1 Angebot) 
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
LANDEFELD
DN 1/2-1/2 ES
ab € 25,01*
pro Stück
 
 Stück
851G18LCF EO Gerader Stutzen (3 Angebote) 
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 18 D3: 15 L1: 31 L2: 16 L3: 48 S1: 27 S2: ...
Parker
G18LCF
ab € 5,47*
pro Stück
 
 Stück
DN10-15/16ES Doppelnippel G 1"-UN 1-5/16"-12(JIC), 1.4571 (3 Angebote) 
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzel...
LANDEFELD
DN 10-15/16 ES
ab € 95,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   125   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hydraulik Doppelnippel
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.