Übersicht | "Hydraulik Anschlussstück"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Otto Ganter 880.1-22-A-250-T |
ab € 9,71* pro Stück |
| |
Anschlussstücke mit Ablassschlauch (1 Angebot) Anschlussstücke GN 880.1 werden für die Verwendung von Ölablassventilen GN 880 benötigt. Durch das Aufschrauben des Anschlussstücks betätigt man den Ventilteller des Ölablassventils, so dass das Öl... |
Otto Ganter 880.1-26-A-1000-T |
ab € 15,35* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-22-B-250-T |
ab € 14,07* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-22-C-250-T |
ab € 13,87* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-22-A-500-T |
ab € 10,22* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-22-B-500-T |
ab € 14,80* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-22-C-500-T |
ab € 14,65* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-22-A-1000-T |
ab € 11,50* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-22-B-1000-T |
ab € 15,47* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-22-C-1000-T |
ab € 15,48* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-26-A-250-T |
ab € 11,31* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-26-B-250-T |
ab € 14,97* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-26-C-250-T |
ab € 14,81* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-26-A-500-T |
ab € 12,67* pro Stück |
| |
|
Otto Ganter 880.1-26-B-500-T |
ab € 16,27* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hydraulik Anschlussstück | | | Hydraulik Anschlussstück als Bestandteil hydraulischer Systeme
Das Hydraulik Anschlussstück ist ein Verbinder und eine Kupplung für zwei, drei oder vier Leitungen. Es steht in zahlreichen Varianten, Bauformen und Anschlussgrößen zur Auswahl.
Hydraulik Anschlussstücke im Überblick
Das Hydraulik Anschlussstück ist ein Verbinder für hydraulische Leitungen. Es wird eingesetzt um Rohrstücke entsprechend der benötigten Länge und Führung zu montieren. Das Anschlussstück bietet mindestens zwei Anschlüsse an jeder Seite, entsprechend lassen sich zwei oder mehr hydraulische Leitungen verbinden. Der Verbinder ermöglicht eine
- schnelle, sichere und dichte Kupplung
im Leitungssystem. Zur optimalen Erfüllung dieser Aufgaben sollte das Fitting entsprechend der eingesetzten Rohrdurchmesser, der benötigten Überbrückungslänge und der zu erfüllenden Beständigkeiten ausgewählt werden:
Filterung nach Durchmesser und Material
Das Hydraulik Anschlussstück ist ein einfaches Bauteil, das anhand weniger Kriterien für den Einsatz vor Ort ausgewählt werden kann. Hierzu zählen insbesondere die beiden Filtermöglichkeiten nach Durchmesser und Material. Zusätzlich sollten noch folgende technische Merkmale beachtet werden:
- Material und Oberfläche,
- maximaler Betriebsdruck,
- minimale und maximale Betriebstemperatur.
Der Durchmesser entspricht den Anforderungen aus dem Durchmesser des oder der Rohre vor Ort. Eine exakte Passung garantiert die beste Dichtheit und Beständigkeit der Verbindung. Das Material des Anschlussstückes sollte der Zusammensetzung der anzuschließenden Rohre entsprechen.
Auswahltipps für die professionelle Anwendung
Das Hydraulik Anschlussstück ist in folgenden Funktionsvarianten erhältlich:
- gerade Kupplung mit zwei Anschlüssen,
- gebogenes Anschlussstück für den Richtungswechsel im Leitungssystem,
- T-Stück für die Zusammenführung oder Aufteilung des Mediums und
- Kreuzung mit vier Anschlüssen.
Für die einfache Verbindung zweier Rohre miteinander auf gleicher Ebene wird eine gerade Kupplung eingesetzt. Ein Richtungswechsel im Winkel von 90° lässt sich mit einem entsprechend gebogenen Anschlussstück bewerkstelligen. Alternativ sind auch weitere oder engere Winkelstücke erhältlich. Ein ähnlicher Richtungswechsel kann mit einem T-Stück erreicht werden. Es leitet das Medium im 90°-Winkel um, teilt Ströme auf oder führt sie zusammen. Dieser Funktionsumfang wird mit einer Kreuzung aus vier Anschlüssen noch erweitert.
|
|