Hubtisch mit Hubmast für einen präzisen Hub und eine optimale Anpassung
Das Heben, Halten und Senken von Transportgut ist eine der häufigsten betrieblichen Prozesse. Jeden Tag stellen sich hohe, logistische Ansprüche. An Schnittstellen zwischen Bewegung der Ware, Bearbeitung oder Kommissionierung leisten
Hubtische eine wichtige Arbeit, da sie das Heben per Hand übernehmen. Für die präzise Anpassung an Arbeitshöhen oder an individuelle Logistiksysteme, eignet sich insbesondere der Hubtisch mit Hubmast. Er gewährleistet eine sehr feinfühlige und präzise Höhenanpassung, insbesondere bei kleineren Traglasten und gehört damit zu unverzichtbaren
Hebezeugen.
Der Hubtisch mit Teleskopmast
Jeder Hubtisch ist ein logistisches Hilfsmittel, das die Arbeitsplatzergonomie unterstützt und für effektivere Prozesse sorgt. Diese wertvolle Hilfe kann der Hubtisch nur leisten, wenn er auf die individuellen Gegebenheiten des Betriebes abgestimmt ist.
Für betriebliche Prozesse, bei denen ein Transportgut besonders präzise auf eine Höhe eingestellt werden soll, eignet sich der Hubtisch mit Hubmast gut. Er ist im Vergleich zu anderen Hubtischarten (
Spindelhubtisch, Hub-Neige-Tisch, Flachscheren-Hubtisch) stark präzise zu steuern, jedoch nicht mit einer allzu hohen Traglast ausgestattet. Dieser Hubtisch ist mit einer Arbeitsfläche vergleichbar, die sich den Gegebenheiten, wie vorhandenen Logistiksystemen und Werkbänken, optimal anpasst. Der Hubtisch mit Hubmast wirkt, dank seiner vier Räder, als mobiles Hilfsmittel.
Der Hubtisch mit Hubmast kann meist mit bis zu 1.000 kg belastet werden. Dies entspricht dem Wert der Traglast. Der Hubtisch ist durch die Werte seiner Hubhöhe und die Abmaße der Plattform ideal an die gewünschten Hubhöhen und das zu hebende Gut angepasst. Die meisten Hubtische mit Hubmast können auch unter Last bewegt werden. Sie sind Arbeitsfläche und Transportmittel.
Das Heben mit maximaler Sicherheit
Der Hubtisch mit Hubmast bietet maximale Sicherheit. Er übernimmt das Anheben einer Last und ist gleichermaßen eine Arbeitsfläche. Das Verpacken oder Bearbeiten einer Ware kann direkt auf der Plattform geschehen, die sich perfekt an die gegebenen Logistiksysteme, wie Rollbahnen, anpasst.
Für ein besonders hohes Maß an Sicherheit sorgen verschiede Einrichtungen des Hubtisches. Hierzu zählen eine hohe Fußfreiheit, kompakte Abmaße und die einfache Bedienbarkeit des Gerätes. Die Höhenverstellung des Hubtisches geschieht entweder mittels Fußpedal oder einer Spindel. Beides gewährleistet, dass das Gerät nur während des Pedaltretens oder der Spindelumdrehung in seiner Höhe bewegt wird. Es bewegt sich nicht selbstständig.