Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HS1T-VA7Y4ZM-G 5000N INTERLOCK SW 4CONTACTS SOLENOID LO


(Weitergeleitet von Suche „hs1t-va7y4zm-g“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272672
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS1T-VA7Y4ZM-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
AC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Produktpalette: HS1T Series
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Schalteranschlüsse: Spring Clamp
  • IP-Schutzart: IP67
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 195,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,49*
    € 330,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 270,40*
    € 321,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 244,21*
    € 290,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 228,43*
    € 271,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 211,59*
    € 251,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 195,45*
    € 232,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.