Einweg-Palette, 2-seitig einfahrbar, LxBxH 600 x 400 x 113 mm Für innerbetrieblichen Transport und Lagerung ist diese Einweg-Palette hervorragend geeignet. Sie kann von 2 Seiten mit dem Flurförderf...
Einwegpalette aus Holz, Traglast 2500 kg, LxBxH 1200 x 800 x 130 mm. Mehr Deckbretter als unsere Standard-Einwegpaletten. Größere Auflagefläche: geringere Belastung für Versandgut. Restfeuchte Ø un...
Holzpalette 20 x 13 cm, natur Mini-Holzpalette , natur aus unbehandeltem Holz, lebensmittelgeeignet, nicht spülmaschinengeeignet, zum dekorativen Servieren
»Vintage« Holzpalette, Höhe: 30 mm, Länge: 300 mm, Breite: 200 mm »Vintage« Die Bretter in Paletten-Form sind perfekt für außergewöhnliches Präsentieren. Der Vintage-Look bringt einen trendigen Tou...
Einwegpalette neu Frischholz IPPC + Kammer 800 x 1200 x 126 mm Material: Frischholz neu Ausführung: IPPC behandelt Kammergetrocknet Ausstattung: IPPC-Stempel Konstruktion: 3 Bodenbretter 1200 x 75 ...
Die neuen Holzapletten im Euromaß entsprechen dem IPPC-Standard und eignen sich neben dem innerdeutschen Versand auch für den Export nach z.B. China, USA, Kanada oder Mexico. Die Einwegholzpaletten...
Einweg-Palette, 2-seitig einfahrbar, LxBxH 800 x 600 x 113 mm Für innerbetrieblichen Transport und Lagerung ist diese Einweg-Palette hervorragend geeignet. Sie kann von 2 Seiten mit dem Flurförderf...
Einwegpalette, VE 10 Stk, aus Holzwerkstoff, 1200 x 800 mm. Extrem leicht und platzsparend, ideal für Übersee-Exporte. IPPC-ISPM15-konform. Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Saubere, glatt...
Holzpalette 40 x 15 cm, natur Mini-Holzpalette , natur aus unbehandeltem Holz, lebensmittelgeeignet, nicht spülmaschinengeeignet, zum dekorativen Servieren
Europaletten gebraucht 800 x 1200 x 144 mm / Tauschfähig Material: Holz Gütesiegel: EPAL Unterfahrung: 4-seitig Europaletten sind das am weitesten verbreiteste Lademittel. Sie sind robust, vielseit...
Einweg-Palette, 4-seitig einfahrbar, LxBxH 1.200 x 1.000 x 131 mm Die Palette ist zu Recht die klassische Unterlage für Transporte aller Art. Sie ist eine Grundlage, auf die man sich verlassen kann...
Einwegpalette, VE 10 Stk, aus Holzwerkstoff, 800 x 600 mm. Extrem leicht und platzsparend, ideal für Übersee-Exporte. IPPC-ISPM15-konform. Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Saubere, glatte...