Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  >  > Holzbank

  Holzbank bei Mercateo online kaufen (1.647 Angebote unter 24.629.775 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Holzbank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Holzbank"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Sitzbank -Nature- mit Rückenlehne, 3-Sitzer/1800 mm, Typ Klassik /Helles Eichenholz, RAL 7044 grau (1 Angebot) 
Sitzbank -Nature- mit Rückenlehne Modell/Länge/Armlehnen/Lasurfarbe: 3-Sitzer/1800 mm Typ Klassik/Helles Eichenholz Farbe Gestell: RAL 7044 grau Sitzhöhe: 440 mm Sitztiefe: 400 mm Gesamthöhe: 866 m...
k.A.
594018-chec-RAL7044
ab € 553,45*
pro Stück
 
 Stück
Parkbank, Gussgestell massiv Sitz- und Rückenfläche Fichtenholz gerade (1 Angebot) 
Parkbank, Gussgestell massiv, Sitz- und Rückenfläche Fichtenholz, gerade. Beständig gegen Witterungseinflüsse. Robustes Gussgestell, grün pulverbeschichtet. Bohrungen in den Füßen zur Bodenbefestig...
Santra
P010110
ab € 273,71*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Altola- mit Rückenlehne, aus Stahl, Sitz- und Rückenfläche aus Fichte, zum Aufdübeln (1 Angebot) 
Sitzbank -Altola- mit Rückenlehne Sitzfläche: 3-Sitzer / 1600 mm Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 440 mm Gesamthöhe: 860 mm Material: Stahl, feuerverzinkt (nach DIN EN ISO 1461) Material Sitz-/Rückenflä...
k.A.
m22800
ab € 563,67*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Altola- ohne Rückenlehne, aus Stahl, Sitzfläche aus Fichte, zum Aufdübeln (1 Angebot) 
Sitzbank -Altola- ohne Rückenlehne Sitzfläche: 3-Sitzer / 1600 mm Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 440 mm Material: Stahl, feuerverzinkt (nach DIN EN ISO 1461) Material Sitzfläche: lasierte Fichte Befes...
k.A.
m22801
ab € 482,34*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle- mit Rückenlehne, 3-Sitzer /1595mm (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle- mit Rückenlehne Modell/Breite: 3-Sitzer/1595mm Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x T): 770 x 650 mm Material: Edelstahl, V2A Material Sitz-/Rückenfläche: Robinien-Holz Hol...
k.A.
ab € 1.573,85*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle- mit Rückenlehne, 4-Sitzer /2085mm (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle- mit Rückenlehne Modell/Breite: 4-Sitzer/2085mm Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x T): 770 x 650 mm Material: Edelstahl, V2A Material Sitz-/Rückenfläche: Robinien-Holz Hol...
k.A.
ab € 1.888,87*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne, 3er /1595mm, RAL3003 rubinrot (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne Modell/Breite: 3er/1595mm Farbe Gestell: RAL3003 rubinrot Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x B): 770 x 650 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet M...
k.A.
ab € 1.155,58*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne, 3er /1595mm, RAL3005 weinrot (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne Modell/Breite: 3er/1595mm Farbe Gestell: RAL3005 weinrot Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x B): 770 x 650 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet Ma...
k.A.
ab € 1.156,07*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne, 3er /1595mm, RAL5000 violettblau (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne Modell/Breite: 3er/1595mm Farbe Gestell: RAL5000 violettblau Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x B): 770 x 650 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichte...
k.A.
ab € 1.157,55*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne, 3er /1595mm, RAL5022 nachtblau (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne Modell/Breite: 3er/1595mm Farbe Gestell: RAL5022 nachtblau Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x B): 770 x 650 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet ...
k.A.
ab € 1.154,59*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne, 3er /1595mm, RAL6009 tannengrün (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne Modell/Breite: 3er/1595mm Farbe Gestell: RAL6009 tannengrün Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x B): 770 x 650 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet...
k.A.
ab € 1.155,58*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne, 3er /1595mm, RAL7022 umbragrau (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne Modell/Breite: 3er/1595mm Farbe Gestell: RAL7022 umbragrau Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x B): 770 x 650 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet ...
k.A.
ab € 1.157,55*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne, 3er /1595mm, RAL7032 kieselgrau (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne Modell/Breite: 3er/1595mm Farbe Gestell: RAL7032 kieselgrau Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x B): 770 x 650 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet...
k.A.
ab € 1.158,54*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne, 3er /1595mm, RAL8019 graubraun (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne Modell/Breite: 3er/1595mm Farbe Gestell: RAL8019 graubraun Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x B): 770 x 650 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet ...
k.A.
ab € 1.158,05*
pro Stück
 
 Stück
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne, 3er /1595mm, RAL9005 schwarz (1 Angebot) 
Sitzbank -Angle-, mit Rückenlehne Modell/Breite: 3er/1595mm Farbe Gestell: RAL9005 schwarz Sitzhöhe: 450 mm Sitztiefe: 450 mm Maße (H x B): 770 x 650 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet Ma...
k.A.
ab € 1.162,73*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   110   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Holzbank
^

Holzbank lädt zum Verweilen ein

Eine Parkbank gehört im Garten- und Landschaftsbau einfach dazu und sind ein Muss. Egal, ob im Park, auf dem Marktplatz, in Zoos oder in der Einkaufsmeile – auf ihnen kann man verweilen und sich ausruhen. Dabei spielt nicht nur das Aussehen der Bank eine Rolle, sondern auch die Wahl des richtigen Standorts. In einen Park oder auf einen historischen Marktplatz passen eher Holzbänke. Moderne Einkaufspassagen greifen auf Kunststoff-Bänken zurück. Denken Sie daran, dass die Sie einen Gegenpol zum hektischen Treiben unserer Gesellschaft einrichten wollen.

Sitzflächen aus Holz müssen witterungsbeständig sein

Die Sitzfläche ist der Teil der Bank, der am sichtbarsten ist und den 'Kunden' ansprechen soll. Sie muss robust und ansprechend zugleich sein, da sie am stärksten durch die Benutzung beansprucht wird.
Besonders geeignet für die Sitzflächen von Holzbänken sind Esche, Fichte,  Kambala und Teak. Die Holzart ist bei der Wahl einer solchen Bank besonders zu beachten:
  • Eschenholz ist hart, schwer und fest. Es eignet sich sehr gut für stark beanspruchte Flächen, da es sich durch eine hohe Abriebfestigkeit auszeichnet. Eschenholz sollte aber immer gut gepflegt werden, da es im Naturzustand nicht besonders witterungsbeständig ist. Eine entsprechende Holzlasur sollte hier regelmäßig zur Anwendung kommen.
  • Das Holz der Fichte ist weich und leicht. Der Witterung im Außenbereich hält es nicht lange stand. Abhilfe schafft hier ein Anstrich zum Oberflächenschutz. Das Holz lässt sich gut und leicht mit Beizen, Lasuren und Farben veredeln.
  • Kambala ist ein afrikanisches Holz. Es ähnelt farblich Teakholz und dunkelt kräftig nach. Diese Holzart ist witterungsbeständig und besticht durch seine Immunität gegen Pilz- und Insektenbefall. Durch diese Eigenschaften wird es für den Außenbereich und die Fertigung von Parkbänken sehr interessant.
  • Teak ist ein sehr dekoratives Holz. Die Maserung spricht für sich. Teakholz ist extrem witterungsbeständig und wie Kambala gegen Pilz- und Insektenbefall immun. Säurebeständigkeit und schwere Entflammbarkeit machen das Holz perfekt.

Robust und verankerungsfähig sollte das Gestell sein

Achten Sie beim Kauf einer Bank auf ein robustes Gestell, schließlich muss sowohl die Lattung der Bank als auch das Gewicht des "Gastes" tragen, ohne dabei nachzugeben. Bei Holzbänken besteht meist die Sitzfläche aus Holz, während das Gestell beispielsweise aus massivem Gusseisen besteht. Das Gestell ist auch nicht zu unterschätzen, schließlich geht es hier um den Diebstahlschutz. Die Füße der Bank stellen die einzige Verankerungsmöglichkeit dar. Stein, Guss oder Stahlrohr werden hier oftmals eingesetzt. Es handelt sich dabei um sehr harte und robuste Materialien. Das Gestell der Bank sollte entweder im Boden verankert oder aufgeschraubt werden können, um ein Höchstmaß an Diebstahlschutz zu gewährleisten.

Lattung – die Ergonomie ist wichtig

Eine ergonomische Formung und Rundung der Sitzfläche und der Rückenlehne, die dem menschlichen Körper angepasst ist, sollten unbedingt beachtet werden. Denn wer sitzt schon gern auf einem Brett? Hinzu kommt, dass hohe Rückenlehnen den Rücken und die Schultern angenehm stützen und so ein entspanntes Sitzen ermöglichen. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den einzelnen Latten nicht zu groß ist, sonst kann das Sitzen schnell unangenehm werden und es können Druckschmerzen entstehen, da das Gewicht des Sitzenden nicht richtig verteilt wird und die Auflagefläche zu gering ist.
Übrigens: je mehr Latten verbaut sind, desto besser kann die Ergonomie angepasst werden und umso höher ist der Sitzkomfort.

Sitzhöhe bis 50 cm wird als angenehm empfunden

Von den meisten Menschen werden Sitzhöhen von 48 bis 50 cm werden als ansprechend empfunden. Parkbänke können unterschiedliche Längen aufweisen. Diese Längen geben Aufschluss darüber, für wie viele Personen sie ausgelegt sind. Eine Person wird mit einer ungefähren Sitzplatzbreite von 500 mm angenommen. So sollte eine Parkbank für drei Personen mindestens 1.500 mm lang sein. Eine größere Länge sorgt für mehr Spielraum und Sitzkomfort bei voller Besetzung.
Die optimale Sitztiefe hängt von der Länge unserer Oberschenkel ab und ist von Person zu Person unterschiedlich. Wenn man vom Durchschnitt der Bevölkerung ausgeht, werden Sitztiefen von 42 bis 52 Zentimeter als angenehm empfunden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Holzbank, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.