Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit Fußg...
Drehkreuz aus geformtem Stahlblech mit nichtschmierenden Bodengleitern, schwarz kunststoffbeschichtet. Gasfeder-Höhenverstellung von 420 - 580 mm. Griffgünstige Ringauslösung für die Höhenverstellu...
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · Sitz Ø 400 mm, aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · kompaktes Fünff...
Topstar Drehhocker "TEC 60 Counter", aus Holz stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, runde stabile Sitzfläche aus Buchenholz, mit Fußring und Fußgleitern, formschönes, stabiles Kunststoff-Fuß...
Die robuste Serie für den Einsatz im rauen Betriebsalltag. Der Rundsitz (ø 340 mm) ist in Holz-, Stoff- oder PU-Schaum lieferbar. Die Gasfeder nach DIN 68 877 kann bei der Höhenverstellung an jeder...
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern und Fußring. Sitz-Ø 340 mm. Höhenverstellung mittels Ringauslösung. Fünffuß-Stahlgestell. Diese...
Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit last...
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern. Sitz-Ø 340 mm. Höhenverstellung mittels Ringauslösung. Fünffuß-Stahlgestell. Dieser praktische...
Die robuste Serie für den Einsatz im rauen Betriebsalltag. Der Rundsitz (ø 340 mm) ist in Holz-, Stoff- oder PU-Schaum lieferbar. Die Gasfeder nach DIN 68 877 kann bei der Höhenverstellung an jeder...
Werkstatthocker, Sitz aus Buchenschichtholz, Drehhocker dreibeinig, Spindel-Höhenverstellung 400 - 600 mm. Dieser robuste Arbeitshocker vereint Funktionalität und Langlebigkeit. Der Sitz besteht au...
Labor-Drehhocker mit Rollen für entspanntes Sitzen. Rundsitz aus Buchenholz mit 35 cm Ø. Mit schwarzem Aluminiumfuß. Sitzhöhenverstellung über Gasfeder. Mit weichen Rollen.
Der Drehhocker eignet sich als einstellbare Sitzgelegenheit für die Therapie. Die Höhenverstellung funktioniert mittels Gasfeder und wird mit einem Ringauslöser betätigt. Die Sitzhöhe ist einstellb...
Hocker Modell 1 • Sitzfläche: extra groß, Ø 400 mm • Sitzhöhenverstellung: durch praktische Ringauslösung der Gasfeder • Fünffuß-Untergestell: aus Profilstahlrohr, schwarz beschichtet • Mit Gleiter...