Hohlwand Schalterdose Die Hohlwanddose in Normalausführung ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskartonplatten oder Holzvertäfelungen. Die D...
Brandschutz Gerätedose HWD68 für EI30-EI90 9463-02Gerätedose HWD 68 (9463-02). Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden EI30?EI90 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinst...
F-Tronic 1428915 Hohlwanddose winddicht (Ø x T) 68 mm x 61 mm 25er Set 25 St. Hohlwanddose 2Komponenten 47 mm 25er Beutel Winddicht IP30 Integrierte Durchstoßmembranen aus Gummi passen sich nahtlos...
Brandschutz Gerätedose HWD68 für EI30-EI90 9464-02Geräte-Verbindungsdose HWD 68 (9464-02). Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden EI30?EI90 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter...
Geräte-Verbindungsdose Brandschutz, HWD B15 9464-14Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für dünne Beplankung (9464-14). Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand i...