Vielseitige Anwendung - Massive Installation Äußerst massives Material, hohe Wandstärke Flexible Installation durch variable Trennwände Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen F...
Hohlwanddose winddicht Die Kaiser winddichte Hohlwanddose in tiefer Ausführung mit Klemmraum ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskartonpla...
Hohlwanddosen-Schablone für Norm-Kombinationsabstand 71/91mm Norm-Kombinationsabstand 71 mm nach DIN 49 075 sowie Abstand 91mm für getrennte Abdeckungen von Kleinspannungsgeräten mit nicht berührun...
KOPOS KPL 64-50/5LD_NA Hohlwand-Gerätedose (B x H x T) 351 x 68 x 50 mm 1 St. Gerätedose 5-fach für Hohlwand bei der Montage muß der Hohlwandrand nicht abgesenkt werden, auf der Unterseite des Dode...
Mehrfach-Hohlwanddose Massiv Die F-tronic Hohlwanddose mit 3-fach-Kammer ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskartonplatten oder Holzvertäf...