Schaltelement, 5.00.100.194/0000, RAFI Features * Schaltelemente mit Steckanschluss * Montage durch Aufrasten (auf Kupplung) und Betätiger * Weniger Verdrahtungsaufwand durch Einführen der Kabel vo...
Schaltelement, 5.00.100.144/0000, RAFI Features * Schaltelemente mit Käfigzugfeder-Anschluss * Zeit- und Materialeinsparung durch Wegfall der Aderendhülsen bei Litzen * Starre Drähte und Litzen ver...
Befehlsgeräte Serie RAFIX 22QR Typ RAFI 1.30. Für den Einbaudurchmesser von 22,3 mm nach IEC 60947, geeignet für die nachfolgend aufgeführten Betätigungstasten, Schaltelemente und Lampenfassungen, ...
Hilfsschalter, 1S+1Ö, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2 Bodenbefestigung, Verteilereinbau, Isolierstoff und für Haupt - und NOT-AUS Schalter 3LD5 UL Bodenbefestigung Haupt- und NOT-AUS-...
Schaltelemente ohne Kupplung Serie RAFIX 22QR Betriebsstrom bei Goldkontakten: 1,0 bis 35 V AC/DC/0,01 bis 100 mA UC, Bemessungs-Isolationsspannung: 400 VAC, Bemessungsstoßspannung: 6,0 kV. Der Öff...
Ultraflache Befehlsgeräte Serie RAFIX 22FS+ Typ RAFI 1.20. Einbautiefe 9,2 mm; Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschluss:...
Unverzögerter Hilfsschalterblock für Schütze TeSys K (außer LP4K und LP5K). Er bietet 1S+3Ö-Kontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10 A, 690 V AC, Anschluss über Schraubklemmen. Einfache Aufste...