Durch die schlanke Form fügt sich die Leuchte dezent in jede Schreibtischumgebung ein und ist mit jedem Einrichtungsstil kombinierbar. Lichtstärke und Farbtemperatur variabel: Über zwei Berührungss...
LED-Lampe E27 m. Helligkeitssensor RL-A60DL827/F/E27HSStandard-LED-Lampe mit Helligkeitssensor z. Austausch mit Glühlampen, beschichtet, non-dim, Sockel E27. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Str...
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation-Dämmerungsmesswertgeber, Dämmerungsmesswertgeber linear Für Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung des gemessenen Lic...
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Helligkeit-Temperaturschalter, 3-fach, Helligkeits-, Temperaturschalter 3-fach Zum Erfassen und Senden der Helligkeit und der Temperatur. S...
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation-Helligkeitsmesswertgeber, Helligkeitsmesswertgeber linear Für Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung des gemessenen L...
B + B Thermo-Technik Lichtfühler 1 St. SENSW-LIF Messbereich: 20000 - 0 lx (Ø x L) 12 mm x 60 mm Lichtfühler zum Universal-Schaltmodul mit Zweipunktregler Wetterbeständig, für Innen- und Außenmonta...
Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor anthrazit matt zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 80x80mm, 25mm hoch. Einbautiefe 33mm. ...