TOOLCRAFT AP-1200 Akku Heißklebepistole ohne Akku,ohne Ladegerät 11 mm 20 V 1 St. Akku-Heißklebepistole 20 V Ideal für Bastler und Heimwerker Entwickelt für Arbeiten an Spielzeugmodellen, Kunstblum...
TOOLCRAFT TC-HKP-7 Heißklebepistole 7 mm 10 W 1 St. Toolcraft Heißklebepistole HKP 7mm Hohe Schmelzleistung Aufschmelztemperatur 170 °C Inkl. 4 Heißklebesticks Ø 7 mm Handlich und kompakt Die Toolc...
Rapid CG270 Kabellose Klebepistole Die ideale Klebepistole für unterschiedlichste Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Die CG270 ist besonders nutzerfreundlich, denn mit ihr kann bis zu 7 Minuten k...
Rapid BGX300 Li-Ion Akku-Klebepistole Diese kabellose Klebepistole mit Li-Ionen-Akku bietet Freiheit und Vielseitigkeit bei der Verwendung. Die BGX300 ist gut geeignet für präzises Arbeiten im und ...
Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren an jedem Ort - startklar in nur 1 Minute Zum Heißkleben von nahezu allen Werkstoffen, auch von hitzeempfindlichen Materialien dank zweiter ...
Die kleine und handliche Klebepistole verfügt über eine optimierte Griff- und Abzugshebelform, wodurch eine geringere Betätigungskraft nötig ist. Die Pistole ist mit einem universellen Ständer ausg...
Ladylike! Kabelfrei, tropffrei und schadstofffrei kleben, basteln und reparieren. Der Akku-Heißklebestift neo1 für alle Klebeaufgaben im Haushalt. Ergonomisch in Form und leicht im Gewicht, so ist ...
Heißklebepistole PGGS 10-230V Die Heißklebepistole PGGS 10-230V ist die professionelle Lösung für nahezu jede Befestigungsaufgabe in Haushalt oder Werkstatt. Die 25 Watt Schmelzleistung im Dauerbet...
STEINEL Heißklebepistole Gluematic 3002 Klebeleistung ca.16 g/min 7 min 11mm hohe Schmelzleistung kleines und handliches Format elektronisch geregelt wechselbare Düsen als Zubehör erhältlich Gewich...
Astfüller-Starterset BCD 180 mit Heissklebepistole 230V und 8 Stangen Astfüller Astfüller für die Reparatur aller möglichen Beschädigungen am Holz, Pistole ist mit festem Thermostat für kurze Arbei...