Einhell Power X-Change TE-CG 18 Li - Solo Akku Heißklebepistole mit Zubehör 11 mm 1 St. Einhell Power X-Change Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li - Solo Einsatzbereit in nur 120 Sekunden Aufheizzeit...
Mach deine Klebepistole zum modischen Hingucker! Die 12x12 cm große Mini-Heißklebepistole im originellen, bunt geblümten Flower Power-Look macht Lust auf kreativen Klebespaß. Ideal geeignet für ein...
Typ = Klebepistole Gebindegröße = 50ml Heißklebepistole 3M™ Scotchcast™ Twist-n-Mix. Diese Twist-n-Mix-Heißklebepistole von 3M ist besonders für das Vergießen in elektrischen Fertigungsumgebungen g...
Rapid Hobby Klebepistole Praktische Klebepistole für Deko- und Hobbyarbeiten sowie kleinere Reparaturen. Sie wird mit 6 Klebesticks ø 12 mm geliefert, so dass sofort mit der Arbeit begonnen werden ...
BRÜDER MANNESMANN Heißklebepistole, im Kunststoffkoffer mit 6 x Klebesticks, Maße: (B)212 x (T)200 x (H)44 mm Farbe: schwarz / orange, Leistung: 15 Watt (max. 70 Watt), 230 V - 50 Hz (M49200) mit E...
C.K T6215A Heißklebepistole 11 mm 80 W 1 St. Klebepistole Premium Qualität mit Hochenergieheizung für schnelles Aufheizen und verbessertem Kleberfluss. Wärmeisolierte Sicherheitsspitze. Integrierte...
UHU Klebepatrone LOW MELT. Ovale Klebepatrone, speziell entwickelt für die Niedrigtemperaturpistole. Transparent und elastisch. Inhalt: 200 g. Faltschachtel.
Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc. Auch zum Abdichten und Verfugen und für Reparaturen mit Schmelzkleber ge...
Nennleistung: 150 W Produktpalette: - Klebestiftdurchmesser: 12 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Netzsteckertyp: UK Versorgungsspannung, V AC: 240 V RoHS konform: Ja