Funktionsweise Nach kurzer Aufheizzeit auf der Basisstation ist die Heißklebepistole sofort kabellos und flexibel einsetzbar. Kein Kabelsalat Die kabellose Heißklebepistole von Toolcraft ermöglicht...
Akku-Heißklebepistole GluePen. Kabellos, schnell und benutzerfreundlich für bequemes Kleben. Optimale kabellose Bewegungsfreiheit: bis zu 6 Klebestifte können mit 1 Akkuladung geschmolzen werden. S...
Heißklebepistole, GLUEMATIC 3011, Steinel Die Heißklebepistole GLUEMATIC 3011 eignet sich für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte. Einfach Kleben, Reparieren und Ressourcen schonen. Feat...
Einhell TC-GG 30 Heißklebepistole 11 mm 30 W 1 St. Einhell Heißklebepistole TC-GG 30 Die Heißklebepistole TC-GG 30 ist die ideale Ergänzung für die Hobbywerkstatt, die Bastelstube oder den Haushalt...
Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI. Ideal für jedes Projekt, zu jeder Zeit, mit hervorragender Handlichkeit. Jederzeit und überall einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Betriebsbereit nach ei...
Bewährte STEINEL-Technik! Unsere beliebte Heißklebepistole GM 3011 eignet sich für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte. Einfach Kleben, Reparieren und Ressourcen schonen. Stark. Schnell....
TOOLCRAFT TC-HKP-11 Heißklebepistole 11 mm 25 W 230 V 1 St. Heißklebepistole HKP 11 mm Hohe Schmelzleistung Aufschmelztemperatur 170 °C Inkl. 6 Heißklebesticks Ø 11 mm Handlich und kompakt Die Tool...
Professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben bis zu 90 Minuten. Die MG 5011 mit 18V CAS Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C und einer extra hohen Fördermenge von 20g/min. ...