BGS DIY 80857 Patronen für Heißklebepistole transparent Ø 11 mm x 200mm 8 teilig Beschreibung: geeignet für Heißklebepistole BGS 8050 8 x Klebestifte, Ø 11 x 200mm
Mit seitlichen Stegen, Gummimatte und 2 Löchern für den Halt des Eurosteckers, Aufbewahrungsfach für Klebesticks. Hervorragende Halterung für alle gängigen Heißklebepistolen. Dank des Tropfschutzes...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: NEWBRAND Bet...
Easy Work Heißklebepistole 230 V, zum Kleben und Dichten Heißklebepistole 230 Volt, zum Kleben und Dichten, isolierte Wechseldüse und mechnischem Vorschub, 15 Watt (55 Watt Eingangsleistung) mit 6 ...
Nennleistung: 50 W Produktpalette: Multicomp Pro Hot Melt Glue Guns Klebestiftdurchmesser: 7 mm SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Netzsteckertyp: EU Versorgungsspannung, V AC: 230 V RoHS konform: Ja
MeisterCraft HP78 Heißklebepistole 11.2 mm 78 W 1 St. Heißklebegerät Heißklebepistole ist besonders für Tätigkeiten im Bereich Hobby und Handwerk geeignet. Eine kurze Aufheizphase und ein mechanisc...
- hohe Förderleistung - hohe Schmelzleistung - elektronische Temperatursteuerung - einfache Handhabung dank mechanischer Vorschubeinrichtung für Klebesticks - Klebestelle schon nach kurzer Zeit fes...
- Zum sauberen Kleben für den Hobby- und Heimbereich - Bis zu 16g Klebstoff pro Minute - Startklar zum Kleben nach max. 4 Minuten Aufheizdauer - Hervorragende Handlichkeit durch kompakte Bauweise -...
Die UHU Klebepistole überzeugt durch eine Betriebstemperatur von nur 110 °C und einer wärmegedämmten Spitze. Dies führt zu mehr Sicherheit und zur vielseitigen Verwendbarkeit beim Kleben mit Schmel...
Praktische Heißklebepistole zur Verwendung mit verschiedenen Materialien wie Papier, Pappe, Textilien, Leder, Kunststoff, Holz, Metall, Kork oder Stein Klebetemperatur in zwei Stufen einstellbar 13...
Rapid EG Pen Heißklebestift Diese vielseitige, stiftförmige Heißklebepistole ist ideal für den Einsatz im Haushalt sowie für Bastelarbeiten. Sie bietet einen besseren Griff und einen langen Abzug f...