Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Heftklammer

  Heftklammer  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Heftklammer“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Heftklammer
^

Heftklammern – so heften Sie Blätter zusammen

In einem modernem Büro sollten neben Büromöbeln wie Computertisch und Bürostuhl oder Bürogeräte wie Monitor und Computer praktische Büroutensilien nicht fehlen. Dazu gehören neben Büroklammern auch Heftklammern. Mit beiden Hilfsmitteln fügen Sie mehrere Blätter zusammen und schaffen dadurch Ordnung auf Ihrem Schreibtisch und in Ihren Unterlagen.
Heftklammern sind u-förmig gebogene Metallstücke, mit denen man Papier zusammenheften kann. Dafür benötigen Sie ein Heftgerät – die Bezeichnung Klammeraffe oder Hefter sind ebenfalls üblich – in das die verkupferten bzw. verzinkten Klammern hinein gelegt werden. Das zu heftende Papier wird in den Klammeraffen gelegt und mit einem Druck auf das Gerät gehen Papier und Heftklammer eine feste, unlösbare Verbindung ein. Sollen die Blätter doch wieder getrennt werden, muss man entweder die Ecke, in der sich die Heftklammer befindet, abschneiden oder verwendet einen Heftklammerentferner oder Enthefterzange. Allerdings bleiben dadurch zwei Löcher auf den Blättern zurück.

Verschiedene Klammertypen

Heftklammern sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, denn es gibt einen Unterschied, ob Sie 30 oder 100 Blätter zusammenheften möchten. Für 30 Blätter eignen sich z. B. 24/6, 26/6 oder 23/6, während Sie für 100 Blätter den z. B. Typ 23/13 verwenden sollten. Nur der Klammertyp 24/6 ist eine genormte Größe und besteht aus einem Draht Nr. 24, die Zahl hinter dem Schrägstrich steht für die Schenkellänge von 6 mm.

Kopieren und Klammern

Einige Kopierer ermöglichen es, den Kopiervorgang mit der Heftung der Unterlagen zu verbinden. Hierfür werden spezielle Heftklammern für Kopierer angeboten. Die Finisherfunktion der automatischen Heftung erleichtert Ihnen bei großen Dokumentenmengen die Arbeit und spart Zeit.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.