Jabra Anschlusskabel QD mit offenem Ende und Mute-Switch für Ascom Kabel mit Push-To-Talk-Taste für die Verbindung von Jabra Quick Disconnect-Headsets mit Telefonen mit 3,5-mm-Klinkenanschluss. Bit...
Der Lindy USB Typ C auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines VGA-Monitors an einen Computer mit USB Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB ...
Der Lindy USB Typ C auf DVI Konverter ermöglicht den Anschluss eines DVI-Monitors an einen Computer mit USB Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB ...
Klare Sprachübertragung Die digitalen Adapter der Poly DA-Serie sorgen dafür, dass Callcenter-Mitarbeiter:innen von zu Hause oder im Büro aus kristallklar hören können. Mit einfachen USB-A- oder US...
CCEL 191-1Dect/GSM Kabel: EasyDisconnect mit 60 cm Kabel auf 2,5 mm - 3-pol. Klinkenstecker Zur Nutzung eines SH- oder CC-Headsets an einem Dect & GSM Telefon mit 2,5 mm - 3-pol. Buchse