Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > HDTV-Receiver

  hdtv receiver  (38 Angebote unter 27.610.376 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „hdtv receiver“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"HDTV-Receiver"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schwaiger DSR400HD TV Set-Top-Box Satellit Full HD Schwarz (5 Angebote) 
Dieser SCHWAIGER Satellitenreceiver empfängt alle unverschlüsselten TV- und Radioprogramme in HD Qualität über Satellit. Der Fernseher wird über den HDMI Anschluss angeschlossen. Der Receiver biete...
Schwaiger
DSR400HD
ab € 32,65*
pro Stück
 
 Stück
Aten
VE800AR-AT-E
ab € 26,78*
pro Stück
 
 Stück
Telestar HD 6i kompakt Satellit Full HD Schwarz (4 Angebote) 
Extrem kompakter HDTV Sat-, Sat-IP & Multimediareceiver mit USB PVR und Mediaplayerfunktion, Webportal und vielen benutzerfreundlichen Features, vorbereitet für Sprachsteuerung per Alexa. Kompakte ...
Telestar
77-547-00
ab € 47,91*
pro Stück
 
 Stück
Megasat HD Stick 310 V2 Satellit Full HD Schwarz (4 Angebote) 
Gestochen scharf mit Full HD Auflösung Um TV-Programme in bester Qualität zu sehen, sorgt eine detailgetreue Bildwiedergabe mit Full-HD Auflösung von bis zu 1080p. Die gewohnt einfache Bedienung de...
Megasat
0200997
ab € 30,22*
pro Stück
 
 Stück
Megasat
0201123
ab € 24,67*
pro Stück
 
 Stück
TechniSat Digit Isio S3 Kabel, Ethernet (RJ-45), Satellit Full HD Schwarz (5 Angebote) 
Der Satellitenreceiver verfügt über einen TwinTuner für DVB-S/S2 für das gleichzeitige Anschauen und Aufnehmen zweier verschiedener Programme. Die Aufnahmen können Sie dann ganz flexibel auf USB-Da...
TechniSat
0000/4766
ab € 158,76*
pro Stück
 
 Stück
Telestar STARSAT HD+ Satellit Full HD Schwarz (5 Angebote) 
Der STARSAT HD+ ist ein digitaler HDTV Satellitenreceiver mit HD+ Kartenleser und eignet sich zum Empfang freier und verschlüsselter DVB-S/DVB-S2 TV- und Radioprogramme. Benutzerfreundliche Feature...
Telestar
5310464
ab € 50,02*
pro Stück
 
 Stück
Triax S-HD 200 HD+ Satellit Full HD Schwarz (1 Angebot) 
HDTV-Receiver, HD+ zertifiziert, CI+ Schacht, S-HD 200 HD+ HDTV-Receiver zum Empfang von hochauflösenden (HD) und Standard (SD) Satellitenprogrammen. Die integrierte HDMI-Schnittstelle mit Upscaler...
Triax
940498001
ab € 150,68*
pro Stück
 
 Stück
Televes HD1 sw Receiver DVB-S/S2 FTA HD schwarz (4 Angebote) 
Mit dem digitalen HDTV-Sat-Receiver HD1 konnen Sie alle freien, uber Satellit abgestrahlten Fernseh- und Horfunkprogramme optimal empfangen. Der Receiver besticht vor allem durch sein kleines, komp...
Preisner
717402
ab € 64,22*
pro Stück
 
 Stück
Denver
DTB-146
ab € 67,91*
pro Stück
 
 Paket
Imperial HD 7i Twin DVB-S HD-Receiver (1 Angebot) 
Imperial HD 7i Twin DVB-S HD-Receiver SAT Twin-Tuner mit Aufnahmefunktion Der Imperial HD 7i Twin ist ein vielseitiger HDTV Free-to-Air Satellitenreceiver mit einem Twin Tuner, der den Empfang von ...
Telestar
77-561-00
ab € 75,74*
pro Stück
 
 Stück
Megasat HD 200C V2 Kabel Full HD Schwarz (4 Angebote) 
Brillante HD-Qualität im Kabelnetz Der Megasat HD 200 C V2 ist ein Full-HD-Receiver für den Empfang aller freien TV- und Radioprogramme im Kabelnetz (DVB-C). Der HDMI-Anschluss liefert eine Auflösu...
Megasat
0201142
ab € 28,63*
pro Stück
 
 Stück
Telestar HD 7i twin Sat Receiver HDTV Twin schwarz Satellit Full HD (5 Angebote) 
Der kompakte TELESTAR TELETWIN HD ist ein absolut vielseitiger HD SAT Receiver. Der HD Twin Tuner empfängt alle frei via DVB-S empfangbaren TV- und Radioprogramme in bester SD- und HD Qualität. Da ...
Telestar
5310526
ab € 76,40*
pro Stück
 
 Stück
Kathrein UFS 810 plus (8 Angebote) 
Kathrein UFS 810 plus
KATHREIN Digital Systems
202500001
ab € 59,91*
pro Stück
 
 Stück
HDMI™ Extender Cat.5e/6 30m,unterstützt 3D/1080p, HDCP (7 Angebote) 
Ermöglicht unter Verwendung von zwei Cat.5e/-6 Patchkabel die Übertragung des HDMI™ Signals auf einer Länge von bis zu 60 Meter Unterstützt HDMI™ (3D, deep color), HDCP kompatibel Unterstützt Dolby...
EFB-Elektronik
ME1005
ab € 30,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema hdtv receiver
^

HDTV-Receiver - damit Sie stets bestens im Bild sind

Der gute alte Fernseher hat ausgedient. An seine Stelle sind moderne HDTV-Receiver mit externen, modernen Displays getreten, die Sendungen hochauflösend und digital wiedergeben. Dabei bieten die HDTV-Receiver einen Bedienkomfort und technische Möglichkeiten, von denen man vor wenigen Jahren noch nicht zu träumen gewagt hätte.

HDTV-Receiver mit Standardfunktionen

HDTV-Receiver sind in aller Regel so genannte Settop-Boxen, die in einem eigenen Gehäuse mit Stromversorgung untergebracht sind. Die Geräte dienen primär dazu, die unterschiedlichen digitalen DVB-Fernsehsignale in allen denkbaren Auflösungen (576/720/1080p) zu empfangen. Viele Modelle können jedoch auch digitale Radioprogramme empfangen. Dabei sind bei den meisten Geräten mehrere tausend Speicherplätze vorhanden, so dass faktisch jeder empfangbare Sender gespeichert werden kann. Für eine entsprechend hochqualitative Wiedergabe akustischer Signale wird der Dolby Digital-Standard bei den meisten Geräten unterstützt. Damit eignen sich die Geräte auch für den Einsatz in professionellen Heimkinos. Die HDTV-Receiver werden mit Hilfe einer kabellosen Fernbedienung genutzt, wobei die Geräte wichtige Statusanzeigen in einem Display an der Frontseite des Gehäuses visualisieren. Durch ein On-Screen-Display (OSD) können HDTV-Receiver auch unter Zuhilfenahme des angeschlossenen TV-Geräts eingestellt und bedient werden. Dabei werden Sonderfunktionen wie beispielsweise programmierbare Favoritenlisten geboten.

Gängige Anschlüsse

Um mit allen denkbaren Komponenten der Unterhaltungselektronik einschließlich auch des Personal Computers kommunizieren zu können, verfügen HDTV-Receiver über die unterschiedlichen gängigen Anschlüsse. Die Palette reicht von SCART- und HDMI-Buchsen über Audio- und SPDIF-Anschlüsse bis hin zu USB- und teilweise auch RJ45-Schnittstellen. Im Gerät ist zudem bei nahezu allen Modellen ein so genannter CI-Schacht (Common Interface) vorhanden. Mit diesen Steckplätzen, die den in Notebooks eingebauten PCMCIA-Slots ähneln, ist es möglich, SmartCards zu verwenden. Diese kommen üblicherweise beim Bezahlfernsehen zum Einsatz und dienen zur Entschlüsselung der verschlüsselt übertragenen Sendeinhalte. Weiterhin unterstützen die meisten Geräte ein Flash-Update der internen Software mittels Satellit oder auch mit Hilfe eines Personal Computers.

HDTV-Receiver mit Aufnahmefunktion

Hochwertige HDTV-Receiver bieten eine stattliche Anzahl von Sonderfunktionen, die zusätzliche Hardware benötigen. So sind in vielen Geräten intern Festplatten eingebaut, die dazu dienen, Sendungen aufzunehmen. Diese können zeitversetzt angesehen werden (Time-Shift). Über USB-Schnittstellen können zudem externe Festplatten in das System integriert werden und bieten damit eine praktisch unbegrenzte Aufnahmekapazität. HDTV-Receiver mit dieser Funktionalität werden als „PVR-ready“ bezeichnet (Personal Video Recorder). Die digitale Aufnahme von Sendungen bietet im Vergleich zur alten analogen Aufnahme mit Videorekordern mehrere Vorteile: Langwieriges Vor- und Rückspulen entfällt. Die einzelnen Sequenzen einer Sendung können ohne Umwege angesteuert werden. Zudem gehören ärgerliche Bänderrisse, verschlissene Köpfe und fehljustierte Kopftrommeln der Vergangenheit an. Nicht zuletzt bleiben bei modernen HDTV-Receivern auch Bild- wie Tonqualität stets gleich und vermindern sich nicht mit zunehmender Anzahl der Wiedergabeläufe.

Twin-Tuner-Geräte

Alle HDTV-Receiver mit Aufnahmefunktion sind zudem mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Tunern ausgestattet. Damit können Sie eine Sendung ansehen, während zeitgleich eine weitere aufgezeichnet wird, wobei die Sendungen auch über verschiedene Quellen empfangen werden können. Mit solchen Twin-Tuner-Geräten ist meist auch eine Bild-in-Bild-Anzeige möglich.
Hochwertige HDTV-Receiver mit Aufzeichnungsfunktion sind in aller Regel weiterhin mit zwei CI-Slots für die Aufnahme von SmartCard-Modulen ausgestattet, so dass zwei Pay-TV-Kanäle gleichzeitig im Gerät angesteuert werden können. Durch vorhandene RJ45-Schnittstellen ist zusätzlich die Einbindung in ein Home-LAN möglich, so dass weitere externe Speicherkapazitäten im Netz genutzt und Video- wie Audioinhalte übertragen werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.