Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Er erweitert das System um drei USB 3.0 Typ-A Schni...
Der Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter MDP2HD4KSW ermöglicht das Anschließen eines mDP-fähigen Computers, z. B. eines MacBook® Pro und MacBook® Air an ein HDMI-Display. Dieser Adapter ist mit Mini D...
Dieser USB-C™ Multiport Adapter / Dockingstation mit DisplayPort™ 1.4 (Alt Mode) und Multi-Stream Transport (MST), verfügt über drei Videoausgänge (HDMI, VGA und USB-C Video) zur Unterstützung eine...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein mini Displayport Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden. Der Adapter wird direkt mit der mini Displayport Buch...
ULS010 - High Speed HDMI / HDMI Portsaver Adapter mit ULS™ Die ultimative Verbindung. Der ULS010 Locking HDMI Portsaver Adapter (Stecker / Buchse) aus der Ultimate Serie sorgt mit dem einzigartigen...
Dieser Adapter ist eine einfache und kostengünstige Lösung zur Verbindung zweier HDMI Kabel. Abmessungen: 12 x 23 x 33 mm Seite 1: HDMI Typ A Buchse Seite 2: HDMI Typ A Buchse
HDMI Extender Set, 4K/60Hz, 70 m Ermöglicht HDMI-Singalübertragung auf bis zu 70 m in UHD-Auflösung (4K2K/60 Hz, 4:4:4) über ein CAT-Kabel Produktvorteile: HDMI 2.0 18 Gbps Video-Bandbreite Unterst...
"Mit dem HDMI-auf-VGA-Adapter JDA213 können Sie den HDMI-Ausgang von Ihrem Laptop, Ultrabook™, Desktop, Tablet, Blu-ray, DVD-Player™, digitaler Set-Top-Box, Digitalkamera, Videokamera oder Spieleko...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz un...
Mit diesem Adapter von Delock kann man einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle an ein System anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz ...
HDMI KVM IP Extender Set Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 150 m und bietet KVM-Funktionalität zur Steuerung der Signalequelle via Tastatur/Maus an der Empfängereinheit Produktvorteile: Verläng...