Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hdd sata 500gb, hdd sata 2tb, hdd sata 1tb
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > HDD SATA

  HDD SATA bei Mercateo online kaufen (4.140 Angebote unter 24.711.277 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „HDD SATA“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Kapazität x
Formfaktor x
Bestellen
Samsung 860 EVO 2.5" 500 GB Serial ATA III MLC (30 Angebote) 
Eine SSD, der man vertrauen kann Der Nachfolger der weltweit extrem erfolgreichen 850-EVO- Serie* ist die Samsung SSD 860 EVO. Das neue Laufwerk wurde speziell für Notebooks und PCs konzipiert, bas...
Samsung
MZ-76E500B
500 GB
6,4 cm (2,5")
ab € 66,83*
pro Stück
 
 Stück
Seagate
ST6000VN0033
6.000 GB
8,9 cm (3,5")
ab € 159,18*
pro Stück
 
 Stück
Seagate
ST1000NM0008
1.000 GB
8,9 cm (3,5")
ab € 67,82*
pro Stück
 
 Stück
WD Red NAS Hard Drive WD60EFAX (23 Angebote) 
WD Red NAS Hard Drive WD60EFAX - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 256 MB
Western Digital
WD60EFAX
6.000 GB
8,9 cm (3,5")
ab € 167,24*
pro Stück
 
 Stück
WD Red NAS-Speicher 4 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, IntelliPower (28 Angebote) 
WD Red™ NAS-Speicher Unsere Erfolgsformel hat dazu geführt, dass WD Red jetzt mit den größtmöglichen Kapazitäten verfügbar ist. WD ist mit einer Kapazität von bis zu 6 TB erhältlich und bietet ein ...
Western Digital
WD40EFRX
4.000 GB
8,9 cm (3,5")
ab € 98,41*
pro Stück
 
 Stück
WD Red NAS-Speicher 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, IntelliPower (27 Angebote) 
WD Red™ NAS-Speicher Unsere Erfolgsformel hat dazu geführt, dass WD Red jetzt mit den größtmöglichen Kapazitäten verfügbar ist. WD ist mit einer Kapazität von bis zu 6 TB erhältlich und bietet ein ...
Western Digital
WD10EFRX
1.000 GB
8,9 cm (3,5")
ab € 52,23*
pro Stück
 
 Stück
WD Blue Desktop-Festplatte 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min (25 Angebote) 
WD Blue™ Desktop-Festplatten (SATA) für den täglichen Computereinsatz. Solide Leistung und Zuverlässigkeit jeden Tag. WD Blue™-Laufwerke liefern solide Leistung und Zuverlässigkeit und bieten Ihnen...
Western Digital
WD10EZEX
1.000 GB
8,9 cm (3,5")
ab € 33,42*
pro Stück
 
 Stück
Seagate Pipeline HD Video 3.5 Zoll 4000 GB Serial ATA III (7 Angebote) 
Video HDD – Kapazität und zuverlässige Leistung Die Video 3.5 HDD von Seagate® ermöglicht zuverlässigen Dauerbetrieb und bietet einen geringen Stromverbrauch, flüsterleisen Betrieb, reibungsloses V...
Seagate
ST4000VM000
4.000 GB
8,9 cm (3,5")
ab € 119,47*
pro Stück
 
 Stück
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 1 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower (2 Angebote) 
Die intelligente Wahl für Überwachungsumgebungen Die Speicherlösung WD Purple für Videoüberwachungs-Systeme bietet exklusive AllFrame-Technologie, um Ihnen erstklassige Zuverlässigkeit und Sicherhe...
Western Digital
WD10PURX
1.000 GB
8,9 cm (3,5")
ab € 58,57*
pro Stück
 
 Stück
WD Red NAS Hard Drive WD100EFAX (23 Angebote) 
WD Red NAS Hard Drive WD100EFAX - Festplatte - 10 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 256 MB
Western Digital
WD100EFAX
10.000 GB
8,9 cm (3,5")
ab € 274,46*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   414   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema HDD SATA
^

Schnell und zukunftssicher: SATA-Festplatten

Der SATA-Standard ist als Nachfolger der EIDE-Spezifikation konzipiert. Da SATA eine serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung beschreibt, EIDE dagegen ein Standard für die parallele Datenübertragung ist, sind die Massenspeicher der Systeme elektrisch nicht kompatibel zueinander.

Besondere Merkmale

SATA-Schnittstellen sind heutzutage in allen aktuellen PCs  zu finden. Sie erlauben den Anschluss von bis zu vier (SATA-I) oder bis zu 16 (SATA-II, auch SATA 300 bezeichnet, und SATA-III, auch als SATA 600 bezeichnet) Massenspeichern, wobei neben Festplatten auch entsprechende optische Laufwerke angeboten werden. Gegenüber älteren EIDE-Festplatten weisen SATA-Laufwerke einige Vorteile auf:
  • Die Festplatten müssen nicht mehr als Master oder Slave konfiguriert werden, so dass das umständliche Setzen von Steckbrücken an der Hardware entfällt.
  • Die Verkabelung von SATA-Laufwerken benötigt wesentlich weniger Platz als bei EIDE-Laufwerken.
  • Durch verpolungssichere Stecker sind fehlerhafte Konfigurationen ausgeschlossen.
  • Die Kapazität von SATA-Festplatten ist deutlich größer als die ihrer Vorgänger. Es sind bereits erste Speichermedien mit vier Terabyte Volumen erhältlich (Stand März 2013).
  • SATA-Festplatten können auch gemeinsam mit SAS-Speichermedien an den meisten SAS-Hostadaptern betrieben werden, so dass ihr Einsatz deutlich flexibler gestaltet werden kann als in reinen EIDE- oder SCSI-Umgebungen.
  • Die Laufwerke sind in allen Formfaktoren erhältlich. Neue Notebooks sind im Allgemeinen ausschließlich mit SATA-Schnittstellen ausgestattet, Desktop-Rechner aktueller Bauart mit Intel-Chipsätzen verzichten ebenfalls meist auf die EIDE-Schnittstelle.
  • SATA-Festplatten sind Hot-Plug-fähig und können somit im laufenden Betrieb getauscht werden.
  • Laufwerke mit SATA-Schnittstelle weisen Umdrehungsgeschwindigkeiten bis zu 10.000 U/min. auf und Cachespeicher von bis zu 64 MB, so dass sie auch in stark beanspruchten Servern akzeptable Leistungen bieten.

Tipps für den Einsatz von SATA-Festplatten

  • Sehr große SATA-Festplatten mit mehr als einem Terabyte Speicherkapazität eignen sich nicht für jeden Einsatzzweck in größeren Netzen, weil ihre Umdrehungsgeschwindigkeit aus technischen Gründen derzeit noch relativ gering ist (teilweise nur 5.400 U/min) und daher hohe Zugriffszeiten zu erwarten sind. Am besten eignen sich diese Speichermedien daher für Backups großer Datenmengen, und zwar insbesondere dann, wenn wenig Platz zur Verfügung steht und daher keine voluminösen Arrays genutzt werden können.
  • Die langsam drehenden großen SATA-Festplatten erzeugen weniger Abwärme und können daher problemlos in herkömmliche PC Gehäuse ohne aufwendige Kühlung eingebaut werden. Auch Laufwerke mit variabler Umdrehungsgeschwindigkeit bleiben deutlich kühler als ihre schnell drehenden Mitbewerber.
  • Für den Einsatz als File- oder Applikationsserver mit vielen Schreib- und Lesevorgängen eignen sich am besten SATA-Festplatten mit mittlerer Kapazität, jedoch hoher Umdrehungsgeschwindigkeit von 10.000 U/min sowie große interne Zwischenspeicher, da bei ihnen entsprechend kurze Zugriffszeiten zu erwarten sind.
  • Wenn Geschwindigkeit nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium beim Einsatz von SATA-Laufwerken ist, sondern ein niedriger Energieverbrauch und ein geringer Platzbedarf wichtiger sind, erscheint die Nutzung von 2,5-Festplatten sinnvoll.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext HDD SATA, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.