TORK Extra Starke Industrie Reinigungstücher Weiß W1/2/3 570137 Extra Starke Industrie Reinigungstücher Weiß W1/2/3 Extra starkes Design für schwere Reinigungsarbeiten Schutz der Hände vor Hitze un...
Gerade in öffentlichen Waschräumen oder in Bürogebäuden ist Hygiene sehr wichtig. Dieser Papierhandtuchspender bietet genau das: Einmalhandtücher der Größe H2 können einzeln entnommen werden, ohne ...
Der Katrin Falthandtuchspender M eignet sich für alle Falthandtücher der Marke Katrin mit einer Breite von max. 240 mm. Für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender M nach oben h...
Handtuchrollenspender Höhe x Breite x Tiefe 321 x 174 x 165 mm Ausführung Rolle Ausgestattet mit Füllstandanzeige, Schloss Gehäuse aus Kunststoff in schwarz Suchbegriffe: WC-Ausstattung, WC-Papiers...
Spender für Papiertuchrollen bis max. 245 mm Breite und 150 mm Durchmesser passend für Papiertuchrollen mit Innenabrollung individuelle Dosierung: mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne können die ...
Eleganter Spender für Falthandtücher Für 2-3 Verpackungseinheiten Gebürsteter Edelstahl (silber) Robust und zuverlässig Sichtfenster zeigt an, wann Papier nachgefüllt werden muss Einfaches Anbringe...
Basic Line von All Care ist eine preisgünstige Produkt- linie im modernen Design. Der große Handtuchspender der All Care Basic Line hat ein schlichtes Design und eine optimale Funktionalität. Er ve...
Fripa Falthandtuch-Spender, klein, Kunststoff, weiß passend für V-Falz und C-Falz Fripa-Handtuchformate, abschließbar, zur Wandbefestigung, inkl. Montagezubehör, Maße: (B)315 x (T)157 x (H)210 mm (...
Spender aus Edelstahl für Falthandtücher Für Falthandtücher Maße in mm: 285x370x130mm(LxHxT) Gewicht 1827 g Farbe: Silber Lieferung ohne Falthandtücher