Desinfektionsstation Höhe x Breite x Tiefe 1010 x 430 x 380 mm Mit mit Papierspender im Kopfteil, seitlicher Flaschenhalter und Abfallbehälter aus Edelstahl 3 Lenk- und 2 Bremsrollen Suchbegriffe: ...
Handtuchrollenspender S (MINI) Robuster, formschöner, schlagfester Kunststoffspender für Handtuchrollen (S). Safe-cutting System. Der Spender schützt das Handtuchpapier hygienisch vor Schmutz, Seif...
Aquarius Handtuchspender 6953 34,3x31,8x19,1cm Kunststoff weiß Der braucht wenig Platz und passt auch in die kleinste Ecke: Rollenhandtuchspender AQUARIUS* mit hoher Kapazität und mit geringen Befü...
2-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompati...
Dieser Spender dient der Aufbewahrung von Papierhandtüchern mit Innenabrollung. Bei dieser Art der Abrollung ist das Papier auf eine Hülse gewickelt, diese wird herausgezogen und das Papier wird da...
CWS PureLine Panel Mint für den Dry Spender System: Dieses Panel ist ein Zubehörartikel für den CWS PureLine Dry Spender Zusammenfassung: Die Frontblenden (Panels) der Spenderelemente sind in klass...
Handtuchrollenspender, mit Autocut, HxBxT 400 x 300 x 240 mm. Leichte und hygienische Papierentnahme. Besonders stabiles Gehäuse. Ohne Strom. Komfortabler Wandspender mit Autocut für Papierhandtuch...
∙ Rollenhandtuchspender funktioniert rein mechanisch und berührungslos ∙ Für restlosen Rollenverbrauch ∙ Wirtschaftlich optimierte Cutlänge ∙ Die Carbonschneideeinheit schärft sich mit jedem Schnit...
Mit Schloss und Schlüssel. Scharfe Kanten an der Unterseite zum Reißen des Papiers. Papierrollenhöhe max.: 210 mm, Rollendurchmesser max. 250 mm 1 Rolle
Rollenhandtuchspender KATRIN® System • Für verschiedene Papierhandtuchqualitäten • Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion • Rolle einfach einlegen • Leicht zugänglicher und einfach zu öffne...
Praktischer Spender für konventionelle Toilettenpapierrollen Für 2 Toilettenpapierrollen gleichzeitig (mit einem Durchmesser von max. 115 mm) Aus ABS-Kunststoff, robust und zuverlässig Sichtfenster...