Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung sowie fein- und feinstdrähtigen Leitern bis 240 mm². Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pre...
Die Klauke micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge, exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufw...
H-Kopf für Tiefnutpressung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung. Geschlossener Presskopf in H-F...
Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung. Offener Presskopf in C-Form, drehbar. Geringes Gewicht dur...
Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher. Bis zu 30% Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt wer...
Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung sowie fein- und feinstdrähtigen Leitern bis 300 mm². Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pre...
Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Pressergebnisse. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Schnellkupplung. Zur Werkbankmontage. BG-konfo...
Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm², Vierkantpressung, sehr leicht und ergonomisch, ein Pressprofil für alle Querschnitte durch automatische Querschnittanpassun...
Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher. Bis zu 30% Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt wer...