Ein Pressprofil für Querschnitte von 0,14 -6 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Geeignet für Kastenklemmen. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrol...
Crimpzange, 1-2823558-4, TE Connectivity Hand-Crimpzange, Premium-Crimpwerkzeuge, vom Bediener lösbar und einstellbar, Entfernbar/auswechselbar, manuell, Crimpzange.
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder...
Crimpwerkzeug: Crimpzange Produktpalette: - Zur Verwendung mit: 6-27.5mm Höhe des Flachbandkabels mit IDC-Steckverbinder SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Mit drehbarer Profilsche...
97 52 63 DG Vierdornpresszange für gedrehte Kontakte Zum Verpressen von gedrehten Kontakten. Vierdornpressung für hochwertige Crimpverbindungen. Lehrdorn zur Kontrolle der Grundeinstellung. Gleichb...
Die Condor Werkzeug Presszange ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Techniker. Diese multifunktionale Zange ermöglicht das Schneiden, Abisolieren und Crimpen von isolierten und nicht isoliert...
Brüder Mannesmann M 1092-S Presszange Isolierte Steckverbinder 1.5 bis 6 mm² Spezial-Presszange für isolierte Steckverbinder Für isolierte Steckverbinder Ausstattung: Ohne Zwangssperre. Technische ...