Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Handleuchte

  Handleuchte bei Mercateo online kaufen (589 Angebote unter 23.036.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
LED Akku Arbeitsleuchte COB LED/Spot 150/300Lm 3,7V/2200 mAh Li-Ion-Akku IP65 (19 Angebote) 
LED Akku Arbeitsleuchte COB LED/Spot 150/300Lm 3,7V/2200 mAh Li-Ion-Akku IP65die neue LED-COB Technologie bietet eine einzigartige, leistungsfähige und absolut gleichmäßige Ausleuchtung · die Lampe...
SCANGRIP
35407
ab € 41,73*
pro Stück
Handleuchte MAG 3 COB LED (19 Angebote) 
Akku-LED-Handleuchte MAG3 - Kunststoffgehäuse - Lampenkopf ist um 180º schwenkbar - 3 Magnete zur Befestigung an Metallflächen - 2 Aufhängehaken ausklappbar - Für den Einsatz in trockenen Räumen, n...
SCANGRIP
03.5401
ab € 29,26*
pro Stück
LED-Akkuhandleuchte MINIFORM 3,7 V 1000 mAh Li-Ion 55-125 lm (17 Angebote) 
neue hochwertige COB-LED-Akku-Bandleuchte sorgt für eine starke und völlig gleichmäßige Beleuchtung · ultraschlank – die praktische Größe und Form sorgen für ergonomischen Griff der Leuchte · stark...
SCANGRIP
03.5060
ab € 24,47*
pro Stück
Brennenstuhl
1176440
ab € 12,85*
pro Stück
Brennenstuhl 1175430 Hand-Blinklicht Krypton Schwarz, Silber, Gelb Taschenlampe (30 Angebote) 
Handlich, kompakt und zuverlässig. 2 superhelle LEDs mit spezieller Linsenoptik. Bis zu 2,5 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku. Zusätzliche Schaltstufe für 3 x LEDs im Leuchtenkopf mit ext...
Brennenstuhl
1175430
ab € 13,97*
pro Stück
BOSCH Akku-Lampe GLI 12V-330 (28 Angebote) 
BOSCH Akku-Lampe GLI 12V-330 Akku-Lampe GLI 12V-330 Professional Die Akku-Lampe lässt sich flexibel aufstellen, aufhängen oder an ferromagnetischem Metall anbringen. Dafür sorgt die Ausstattung mit...
Bosch
06014A0000
ab € 40,14*
pro Stück
Handleuchte L-3000, LED (2 Angebote) 
Das Modell L-3000 von Adalit verfügt über technische Features wie Powermanagement des Akkus mit Digitalanzeige der Restleuchtdauer, Akku-Pflegeprogramme, revolutionäre Optikeinheit, LED und Akku de...
Adalit
212461
ab € 237,21*
pro Stück
Akku-Lampe GLI VariLED (26 Angebote) 
Akku-Lampe GLI VariLED. Das hellste Arbeitslicht im Taschenformat. Hellstes Licht (300 Lux) seiner Klasse durch 3 innovative Power LEDs. Sehr kompakt durch innovativen Klappmechanismus. Vielseitige...
Bosch
0601443400
ab € 34,83*
pro Stück
Handleuchte L-3000, POWER LED (1 Angebot) 
Das Modell L-3000 von Adalit verfügt über technische Features wie Powermanagement des Akkus mit Digitalanzeige der Restleuchtdauer, Akku-Pflegeprogramme, revolutionäre Optikeinheit, LED und Akku de...
Adalit
B69-7350-A
ab € 271,37*
pro Stück
Akku-Lampe GLI 18 V-1900 (24 Angebote) 
Akku-Lampe GLI 18 V-1900. Für beste Lichtverhältnisse, zu jeder Tageszeit. Arbeiten zu jeder Tageszeit: Hervorragende Beleuchtung durch eine kabellose, leistungsstarke LED mit bis zu 1900 Lumen. De...
Bosch
0601446400
ab € 74,32*
pro Stück
Akku-Lampe DML801 DEADML801 Makita (19 Angebote) 
Akku-Lampe DEADML801 Die Akku-Lampe leuchtet sehr hell und ist kompakt gefertigt. Sie eignet sich daher gut zum Ausleuchten von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen. Produkteigenschaften: • 2-stufig ...
Makita
DEADML801
ab € 31,24*
pro Stück
HAZET LED Handlampe 1979N-7 (9 Angebote) 
Anwendung: Zur optimalen Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt Superhelle 3,5 W SMD LED plus 3 W Qualitäts-LED Verbesserte Ausführung: Ca. 20 % heller Ca...
Hazet
1979N-7
ab € 87,29*
pro Stück
42412 AKKU-LED-Leuchte 2,5W, 28 LED, 28 LED integrierte NiMh Akkus (9 Angebote) 
Akku-LED-Leuchte. 28 LED mit sehr hoher Leuchtst„rke. Aufh„ngevorrichtung 360ø frei drehbar. NimH Akku mit 3,6 V/DC Leistung: h„lt l„nger als herk”mmliche NiCd Akkus, geringe Selbstentladung. Abneh...
as - Schwabe
42412
ab € 18,98*
pro Stück
Witte+Sutor MHL 5 EX Handleuchte ge 493022 (7 Angebote) 
Witte+Sutor MHL 5 EX Handleuchte ge 493022 Ausführung Stableuchte, Batterieart Micro, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Gehäusefarbe gelb, Werkstoff Kunststoff, Länge 14,5mm, W...
Witte + Sutor
493022
ab € 16,25*
pro Stück
Brennenstuhl LED Stableuchte / Kfz-Werkstattleuchte mit Schalter und 96 SMD-LED (Arbeitsleuchte IP54 geschützt, 6500 K, Länge: 91 cm) schwarz (6 Angebote) 
Die SGF2 DA 96 S LED Werkstatt-Leuchte von Brennenstuhl mit Ein-/Aus-Schalter, Schnellspannvorrichtung und Akku besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt sie d...
Brennenstuhl
1175740
ab € 48,6109*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   40   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handleuchte
^

Die Handlampe - mobil und leicht

Die Handlampe ist eine Leuchte, die vor allem im Bau und im Handwerk oder auch bei Rettungs- und Sicherheitsdiensten ihren Einsatz findet. Sie ist in Stabform mit Aufhänghaken oder auch als Tragelampe mit Griff erhältlich.

Besonderheiten

Je nach Verwendungszweck müssen die Lampen sowie die darin befindlichen  Leuchtmittel unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Wichtig ist, dass sie spritzwassergeschützt sind sowie Stößen und Erschütterungen widerstehen können. Sollen sie in Außenbereichen eingesetzt werden, sollte dies auf den Lampen ausgewiesen oder sie als wetter- und witterungsbeständig gekennzeichnet sein. Da die Lampen in der Hand gehalten und damit die gewünschten Stellen ausgeleuchtet werden, sollten sie sich einfach bedienen lassen. Schalter im Handgriff und drehbare Lampen und Leuchten sowie integrierte Tragegriffe helfen dabei. Einige Modelle sind standfest und kippsicher und können daher auch einfach abgestellt werden.

Die Stromversorgung

Da die Leuchte meist in Außenbereichen eingesetzt wird und sie ein flexibles Arbeiten ermöglichen soll, ist die Versorgung über einen Akku von Vorteil. Einige Varianten sind auch über Stromkabel an die Stromversorgung anzuschließen. Kfz-Handleuchten sind speziell für die Arbeiten am Auto ausgerichtet und können beispielsweise über den Zigarettenanzünder im Auto betrieben werden.

Die Leuchtmittel

Sie unterscheiden sich in der Lichtstärke und der Lebensdauer. LED-Leuchten haben eine lange Lebensdauer und eine relativ große Lichtausbeute. Die Leuchtmittel bei Handlampen sollten immer schnell und ohne viel Aufwand austauschbar sein.

Die Lichtstreuung

Beachten Sie die Abstrahlwinkel und Lichtstreuung. Bei Handlampen sollte das Licht auf einer Entfernung von bis 10 Meter noch relativ gebündelt auftreffen. Vermisste Personen sollten ebenso leicht erkannt werden, wie etwa Stolperstellen auf dem Boden für den Nutzer. Daher sollte die Ausleuchtung auch in vertikaler Richtung optimal sein.

Die Nennbetriebsdauer

Wichtig für Handlampen aller Art, die nicht an der Stromversorgung hängen wie etwa Stablampen, ist die Betriebsdauer. In der Regel sind Zeiten von um die 90 Minuten optimal.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Handleuchte, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.