Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Handleuchte

  Handleuchte bei Mercateo online kaufen (591 Angebote unter 23.065.832 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Handleuchte UNIFORM LED Scangrip (19 Angebote) 
Akku-LED-Arbeitsleuchte UNIFORM Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel. Starke, aufladbare COB LED-Arbeitsleuchte für gleichmäßige Ausleuchtung, mit oberem Spotlicht. Der Lampenkopf ist...
SCANGRIP
35407
ab € 41,81*
pro Stück
 
 Stück
Handleuchte MINIFORM LED 55lm/ 110lm Scangrip (17 Angebote) 
Akku-LED-Arbeitsleuchte MINIFORM Ausführung: Besonders schmales (13 mm) Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel, ideal für Hemd- und Hosentaschen. Starke, aufladbare COB LED-Arbeitsleuchte für gleic...
SCANGRIP
03.5060
ab € 24,19*
pro Stück
 
 Stück
Handleuchte MAG 3 COB LED Scangrip (19 Angebote) 
Akku-LED-Handleuchte MAG 3 Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und Punktlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken sind zwei einziehbare Aufhängehaken und zwei sta...
SCANGRIP
35401
ab € 29,35*
pro Stück
 
 Stück
Brennenstuhl LED Akku-Handleuchte HL DA 40 MH/Akku Handleuchte mit Schalter und integriertem Magnet (4 leuchtstarke SMD-LEDs, knickbarer Haltefuß) schwarz/gelb (14 Angebote) 
Die LED Akku-Handleuchte von Brennenstuhl ist eine energieeffiziente Taschenlampe mit integriertem Li-Ion-Akku (3,7 V/1,8 Ah). Sie verfügt nicht nur über eine lange Leuchtdauer (3h) und einer exzel...
Brennenstuhl
1176440
ab € 12,94*
pro Stück
 
 Stück
Brennenstuhl LED Taschenlampe mit Akku / Akku Handleuchte mit Schalter und Magnet zum flexiblen Einsatz (2 LEDs + 3 LEDs im Leuchtkopf) schwarz (30 Angebote) 
Die Handleuchte von Brennenstuhl ist eine energieeffiziente Taschenlampe mit integriertem Li-Ion-Akku 3,7 V/650 mAh und einer Ladeanzeige sowie einem Überlastungs und Tiefentladungsschutz. Zudem üb...
Brennenstuhl
1175430
ab € 14,46*
pro Stück
 
 Stück
Handleuchte L-3000, LED (2 Angebote) 
Das Modell L-3000 von Adalit verfügt über technische Features wie Powermanagement des Akkus mit Digitalanzeige der Restleuchtdauer, Akku-Pflegeprogramme, revolutionäre Optikeinheit, LED und Akku de...
Adalit
212461
ab € 238,40*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Lampe GLI 12V-330 (28 Angebote) 
Akku-Lampe GLI 12V-330. Das vielseitige Arbeitslicht. Extrem hell: 10 LEDs mit zwei Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung. Flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Mag...
Bosch
06014A0000
ab € 39,98*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Lampe GLI VariLED (26 Angebote) 
Akku-Lampe GLI VariLED. Das hellste Arbeitslicht im Taschenformat. Hellstes Licht (300 Lux) seiner Klasse durch 3 innovative Power LEDs. Sehr kompakt durch innovativen Klappmechanismus. Vielseitige...
Bosch
0601443400
ab € 34,87*
pro Stück
 
 Stück
Handleuchte L-3000, POWER LED (1 Angebot) 
Das Modell L-3000 von Adalit verfügt über technische Features wie Powermanagement des Akkus mit Digitalanzeige der Restleuchtdauer, Akku-Pflegeprogramme, revolutionäre Optikeinheit, LED und Akku de...
Adalit
B69-7350-A
ab € 272,20*
pro Stück
 
 Stück
Brennenstuhl LED Stableuchte / Kfz-Werkstattleuchte mit Schalter und 96 SMD-LED (Arbeitsleuchte IP54 geschützt, 6500 K, Länge: 91 cm) schwarz (6 Angebote) 
Die SGF2 DA 96 S LED Werkstatt-Leuchte von Brennenstuhl mit Ein-/Aus-Schalter, Schnellspannvorrichtung und Akku besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt sie d...
Brennenstuhl
1175740
ab € 47,9609*
pro Stück
 
 Stück
Handlampe Arbeitsleuchte mit Schutzkorb und Aufhängung, wasserdichter Schalter (1 Angebot) 
Handlampe Arbeitsleuchte mit Schutzkorb und Aufhängung, wasserdichter SchalterDiese vielseitig verwenbare Arbeitsleuchte aus dem Hause Perel erleichtert Ihnen so manchen Handgriff bei der Arbeit. Ü...
Perel
EWL06N
ab € 12,80*
pro Stück
 
 Paket
MHL 5 EX Handleuchte ge 493022 (7 Angebote) 
MHL 5 EX Handleuchte ge 493022Diese ex-geschützte High-Power LED-Leuchte besitzt ein sehr stoßfestes und wasserdichtes Kunststoffgehäuse. Die MHL 5 EX eignet sich besonders im professionellen Einsa...
Witte + Sutor
493022
ab € 16,27*
pro Stück
 
 Stück
HAZET LED Handlampe 1979N-7 (9 Angebote) 
Anwendung: Zur optimalen Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt Superhelle 3,5 W SMD LED plus 3 W Qualitäts-LED Verbesserte Ausführung: Ca. 20 % heller Ca...
Hazet
1979N-7
ab € 87,82*
pro Stück
 
 Stück
42412 AKKU-LED-Leuchte 2,5W, 28 LED, 28 LED integrierte NiMh Akkus (9 Angebote) 
Akku-LED-Leuchte. 28 LED mit sehr hoher Leuchtst„rke. Aufh„ngevorrichtung 360ø frei drehbar. NimH Akku mit 3,6 V/DC Leistung: h„lt l„nger als herk”mmliche NiCd Akkus, geringe Selbstentladung. Abneh...
as - Schwabe
42412
ab € 18,85*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Lampe DML801 DEADML801 Makita (19 Angebote) 
Akku-Lampe DEADML801 • Zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen • 2-stufig mit 6 oder 12 LEDs • Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und drehbar • Lieferumfang: Lampe, ohne Akku, oh...
Makita
DEADML801
ab € 30,49*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   40   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handleuchte
^

Die Handlampe - mobil und leicht

Die Handlampe ist eine Leuchte, die vor allem im Bau und im Handwerk oder auch bei Rettungs- und Sicherheitsdiensten ihren Einsatz findet. Sie ist in Stabform mit Aufhänghaken oder auch als Tragelampe mit Griff erhältlich.

Besonderheiten

Je nach Verwendungszweck müssen die Lampen sowie die darin befindlichen  Leuchtmittel unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Wichtig ist, dass sie spritzwassergeschützt sind sowie Stößen und Erschütterungen widerstehen können. Sollen sie in Außenbereichen eingesetzt werden, sollte dies auf den Lampen ausgewiesen oder sie als wetter- und witterungsbeständig gekennzeichnet sein. Da die Lampen in der Hand gehalten und damit die gewünschten Stellen ausgeleuchtet werden, sollten sie sich einfach bedienen lassen. Schalter im Handgriff und drehbare Lampen und Leuchten sowie integrierte Tragegriffe helfen dabei. Einige Modelle sind standfest und kippsicher und können daher auch einfach abgestellt werden.

Die Stromversorgung

Da die Leuchte meist in Außenbereichen eingesetzt wird und sie ein flexibles Arbeiten ermöglichen soll, ist die Versorgung über einen Akku von Vorteil. Einige Varianten sind auch über Stromkabel an die Stromversorgung anzuschließen. Kfz-Handleuchten sind speziell für die Arbeiten am Auto ausgerichtet und können beispielsweise über den Zigarettenanzünder im Auto betrieben werden.

Die Leuchtmittel

Sie unterscheiden sich in der Lichtstärke und der Lebensdauer. LED-Leuchten haben eine lange Lebensdauer und eine relativ große Lichtausbeute. Die Leuchtmittel bei Handlampen sollten immer schnell und ohne viel Aufwand austauschbar sein.

Die Lichtstreuung

Beachten Sie die Abstrahlwinkel und Lichtstreuung. Bei Handlampen sollte das Licht auf einer Entfernung von bis 10 Meter noch relativ gebündelt auftreffen. Vermisste Personen sollten ebenso leicht erkannt werden, wie etwa Stolperstellen auf dem Boden für den Nutzer. Daher sollte die Ausleuchtung auch in vertikaler Richtung optimal sein.

Die Nennbetriebsdauer

Wichtig für Handlampen aller Art, die nicht an der Stromversorgung hängen wie etwa Stablampen, ist die Betriebsdauer. In der Regel sind Zeiten von um die 90 Minuten optimal.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Handleuchte, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.