Mit Stockschraube M8 x 80?mm. Silberfarbig einbrennlackiert. Handlaufbefestigung mit einer 6?mm Holzschraube. Montage: Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800–1.200?m...
Layher Blitz Geländerstütze 1,00 x 0,73m Aluminium ohne Rohrverbinder Wird für Konsolen 0,36m verwendet. Der stirnseitige Geländerabschluss erfolgt mit Rohren und Kupplungen. Ein Stirnbordbrett mus...
Handlaufstütze für Universalpfosten, zur Befestigung von Handläufen aus Holz, Aluminium usw., Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 104 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm, verstellbar...
Handlaufhalterung, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm Handlaufhalterung für durchlaufendes Rohr. Anbringen von einer Platte auf ein Gestell (Tisch) oder von Handlauf an einer Wand. Wichtiger Hinwe...
gewölbte Auflage · Wandabstand 75 mm · Wandplatte 60 mm Ø mit Innengewinde M8 · mit Stockschraube und Dübel Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wandplatte: 60mm · Wandabstand: 75mm
Handlaufstütze für Universalpfosten, zur Befestigung von Handläufen aus Holz, Aluminium usw., Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 104 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm
Handlaufträger, Edelstahl, flach Dieser Handlaufträger ist aus massivem Edelstahl gefertigt. Der Neigungswinkel ist individuell einstellbar, somit können Sie den Halter bei Treppengeländer trotz St...