Anbau-Wildkrautbürste für Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine 74 Switch, Kehrbreite 500 mm Flächen effektiv von Unkraut befreien: Dazu bietet die 500 mm breite Anbau-Wildkrautbürste für die Limpar Ganzj...
Der Sweeper 550 M2B ist eine kompakte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner Flächen genutzt werden kann. * kompakt * manuell * leicht manövrierbar Die Seitenbürsten fegen effizient feinen...
Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die neue Kehrmaschine S 6 von Kärcher eignet sich für die ganzjährige Reinigung rund um Haus und Garten. Sie ist effektiv: Dank ihrer kräftigen Kehrwalze, ...
7302182, Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz. Für Hart- und Teppichboden. Self LevellingSystem SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problem...
Kehrmaschine SWS 600 G • Einfach und komfortabel in der Anwendung • Arbeitsbreite: 60 cm • Links und rechts jeweils bis zu 15° schwenkbar • Räder SH134 • Vibrationslevel 4,81 / 5,19m/s² • Schalllei...
Steinbock® Handkehrmaschine Turbo Premium, elektrisch, Kehrbreite 770 mm, RAL 5015 himmelblau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo Premium, elektrisch zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo-Ke...
Der Sweeper 750 ist eine handgeführte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen genutzt werden kann. * kompakt * manuell oder elektrisch * großer Auffangbehälter Dank...
mit ausschwenkbarem Seitenbesen, LED Frontbeleuchtung Doppel-Kehrwalzensystem TWS/TRS, Fahrantrieb manuell wertiges Design, starke Leistung, Filter wasserbeständig für höchste Ansprüche an Wendigke...
Batterievariante, für mittlere Flächen im Innen- und Außenbereich · werkzeugloser Wechsel der Kehrwalze · OneTouch-Bedienung · elektrischer Filterrüttler · nicht markierende Räder · einstellbarer S...
Steinbock® Handkehrmaschine Turbo Premium, elektrisch, Kehrbreite 970 mm, RAL 7016 anthrazitgrau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo Premium, elektrisch zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo...
Handkehrmaschine Cross Sweep CS 650, Elektromotor, Kehrbreite 650 mm Die Mitgänger-Handkehrmaschinen CROSS SWEEP 650 sind für den Ganzjahreseinsatz konstruiert und ermöglichen problemloses Freikehr...