Kompakte Größe zum Entfernen von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern auf engstem Raum. Die mechanische Kehrmaschine mit einer Bürste der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial gehört zum Sor...
Steinbock® Handkehrmaschine Turbo, manuell, Kehrbreite 750 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo-Kehrsystem mit 2-facher Schmut...
Kehrmaschine für den Einsatz rund ums Haus sowie in kleineren Gewerbebetrieben (bis 500 m²). Beste Kehrleistung, rationelles Kehren: Mit Turbo-Kehrsystem, Kehrleistung 1.600 m²/h, Behältervolumen 2...
Ob Blütenblätter im Frühling, Sand im Sommer, Laub im Herbst oder Streugut im Winter: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 Twin von Kärcher sorgt ganzjährig in Rekordtempo für glanzvolle...
Magnet-Kehrmaschine aus Edelstahl mit optimiertem Magnetfeld, um Eisenteile selbst aus Fugen und Rillen sicher anzuziehen in stabilem Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl - auch für Arbeiten im Freien ...
Zwei Walzen mit Gummilippen bieten eine maximale Reinigungsleistung zum Entfernen von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern. Die bürstenlose, mechanische Kehrmaschine der Executive-Serie von Rubb...
Unser Einstiegsmodell KM 85/50 R Bp Pack überzeugt mit einer hervorragenden Ausstattung für eine Aufsitz-Kehrsaugmaschine dieser Preisklasse. Batterie und Ladegerät sind genauso serienmäßig dabei w...
Maximale Produktivität von 625 bis zu 2180 m²/h Technische Daten: Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 405 mm, Arbeitsbreite mit Seitenbesen 625 mm, Anzahl Seitenbesen 1, Geschwindigkeit 0-3,5 km/h, max....
Die Haaga Kehrmaschine 375 hat einen manuellen Bürstenantrieb und eignet sich für Kehrflächen bis 1000 m-². Die Haaga Kehrmaschine 375 hat ein Behältervolumen von 50 Litern. Perfekt für den gewerbl...
Zwei Borstenbürstenrollen bieten eine effektive Reinigungsleistung zum Entfernen von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern. Die mechanische Kehrmaschinen mit Doppelfunktion von Rubbermaid Commerc...
Ob Blütenblätter, Sand, Laub oder Streugut: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 Twin 2-in-1 sorgt in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten – das ganze Jahr über. Neb...
Haaga Kehrmaschine 477 Profi, manuell, Kehrfläche ab 1000 m-², Behältervolumen 50 L Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi ist ausgestattet mit einem manuellen Bürstenantrieb und bietet ein Behältervolum...