Der strapazierfähige Handfeger besteht aus einem stabilen PPN-Rumpf mit 60 mm langen, feinen Borsten aus PBT. Der gesamte Handfeger ist resistent gegen Hitze bis zu 134 °C und kann somit heißen Was...
Der Handfeger Mischhaar ist bestens für Reinigungsarbeiten im Innenbereich geeignet. Mit seinen weichen Mischhaarborsten lassen sich besonders gut feiner Schmutz und Staub kehren. Produktbeschreibu...
vollständig HACCP konform, Geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung feiner und grober Partikel. Wird meist mit der Kehrschaufel Art.9065660 verwendet. Für Farbkodierung gee...
Der Handfeger hat weiche Fasern, ideal zum Entfernen von feinem Staub und kleinen Partikeln.. Herstellernummer: 700855, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Peggy Perfect Handfeger "Harmony", aus Holz, Länge: 280 mm robuster Holzkörper mit blauem umlaufenden Farbelement, Haarmischung: 10% Rosshaar / 90% PET, für den Innenbereich, mit Aufhängeloch (1072...
Farbe = Violett Anwendung = Trockenbürsten, kleine Partikel, Böden Inklusive Bürste = Ja Borstenmaterial = PET Weicher Handpinsel. Der Handfeger mit weichen Borsten ist ideal, um feine Partikel wie...
Vikan Handfeger medium für gröberen Schmutz und Partikel Ausgewählte Version: 04 - weiß Mit dem Vikan Handfeger können problemlos kleine Partikel und grober Schmutz beseitgt werden. langlebig mit m...
Der Handfeger hat weiche Fasern, ideal zum Entfernen von feinem Staub und kleinen Partikeln.. Herstellernummer: 70085, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Produktbeschreibung: für glatte, trockene Böden, für feinen Staub und Schmutz, da dieser gebunden und nicht aufgewirbelt wird mit feiner Rosshaarmischung: aus tierischem Naturprodukt vom Schweif od...