HP Befestigungsschellen aus Polyamid Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit In diversen Größen erhältlich Kann ohne Kabelbinder verwendet werden Die HP Schellen aus Kunststoff werden i...
HP Befestigungsschellen aus Polyamid Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit In diversen Größen erhältlich Kann ohne Kabelbinder verwendet werden Die HP Schellen aus Kunststoff werden i...
Schelle DIN 3016 Gummiprofil 35x 15 - W1 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 35 x 15 - W1 VE=S (...
E-Klips, Flanschkabelschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Tragerflansche, fur Kabel und Rohrbefestigung. Abmessungen (ca, Ma?e) fur Flanschstarke T : 8 - 12 mm fur Rohr-? : 20...
Schelle DIN 3016 Gummiprofil 36x 20 - W1 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 36 x 20 - W1 VE=S (5...
E-Klips, Flanschkabelschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Tragerflansche, fur Kabel und Rohrbefestigung. Abmessungen (ca, Ma?e) fur Flanschstarke T : 4 - 7 mm fur Rohr-? : 15 ...
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Schelle DIN 3016 Gummiprofil 40x 20 - W1 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 40 x 20 - W1 VE=S (5...