Übersicht | "Halogenstrahler"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
CasaFan S2000 Terrassen-Strahler 2000W 11m² Silber (6 Angebote) Der CasaTherm S2000 Halogen-Infrarotheizstrahler zeichnet sich durch seine robuste Bauweise sowie seine hohe Flexibilität aus. Die Halogen-Infrarot-Goldröhre mit hohem kurzweiligem Strahlungsanteil... |
|
ab € 98,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,61* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer ws 500W schutzisol. 8560061000 (6 Angebote) Halogen-Scheinwerfer ws 500W schutzisol. 8560061000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse II, IP65, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Al... |
Willy Meyer+Sohn 8560061000 |
ab € 118,01* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer sw f.500W 8530041000 (6 Angebote) Halogen-Scheinwerfer sw f.500W 8530041000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP54, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumrefl... |
Willy Meyer+Sohn 8530041000 |
ab € 104,48* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer sw 500W schutzisol. 8560041000 (6 Angebote) Halogen-Scheinwerfer sw 500W schutzisol. 8560041000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse II, IP65, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Al... |
Willy Meyer+Sohn 8560041000 |
ab € 117,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,93* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer ws st 500W 8509061000 (7 Angebote) Halogen-Scheinwerfer ws st 500W 8509061000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumref... |
Willy Meyer+Sohn 8509061000 |
ab € 73,25* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 44692000 |
ab € 58,21* pro Stück |
| |
Halogen-Scheinwerfer sw eds 500W 8539041000 (7 Angebote) Halogen-Scheinwerfer sw eds 500W 8539041000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP65, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumre... |
Willy Meyer+Sohn 8539041000 |
ab € 81,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 43,39* pro Stück |
| |
Halogenstrahler mit Stativ 400W (11 Angebote) Halogenstrahler mit Stativ 400W höhenverstellbar bis 2m, Aluminium IP44, 2m H05RN-F 3G1,0 verwendbar im Aussenbereich wideranschließbar |
|
ab € 35,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,80* pro Stück |
| |
Scheinwerfer sw Fluxa A 8271041000 (7 Angebote) Scheinwerfer sw Fluxa A 8271041000Für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE), Keramikbrennerlampen (HIT-DE-CE) und Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-DE) Schutzklasse I, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium... |
Willy Meyer+Sohn 8271041000 |
ab € 434,41* pro Stück |
| |
Eurolite PAR-30 Spot Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz (4 Angebote) Eurolite PAR-30 Spot Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz Eurolite PAR-30 Spot schwarz Die kompakte Alternative. Ausstattung: Lieferung erfolgt komplett verdrahtet mit E27 Fassung und Farbfilterrahmen ... |
|
ab € 15,06* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Halogenstrahler | | | Halogenstrahler sorgen für flutendes Licht auf Baustellen
Der Halogenstrahler flutet einen Bereich stark mit Licht und ermöglicht beispielsweise die Arbeit in dunklen Räumen oder auf nächtlichen Baustellen. Als typischer Baustrahler ist er mit und ohne Stativ erhältlich. Der Halogenstrahler kann auch fest montiert werden.
Halogenstrahler im Überblick
Die Halogenstrahler sind starke, flutende Leuchten zur Ausleuchtung größerer Bereiche. Sie eignen sich als Beleuchtung im Außenbereich, auf Betriebsgeländen, Werkstätten, Parks und Hallen. Die Halogenstrahler zeigen eine hohe Leuchtkraft, sind gering im Stromverbrauch und entwickeln wenig Wärme. Ihre volle Leistung erreichen sie gleich nach dem Einschalten.
Fassung
Die Fassung und der Sockel sind verbindende Elemente von Leuchtmittel zu seiner Halterung. Die Fassung wird in den Sockel gesteckt oder gedreht. Bei der Auswahl des Halogenstrahlers oder einer Halogenglühlampe charakterisiert die Angabe zur Fassung die Verbindungsvariante. Sie besteht aus einem oder zwei Buchstaben und einer Zahlenkombination. Der Buchstabe E weist auf einen Edisonsockel hin und mit einem G ist der Stecksockel definiert. Leuchtmittel und Sockel passen nur dann zueinander, wenn die Buchstaben- und Zahlenkombination identisch ist.
Lampenleistung
Die Lampenleistung in Watt (W) ist ein Kennwert der Halogenstrahler. Es ist die Energieaufnahme des Halogenstrahlers und die Wattzahl, aus der in der Lichtausbeute das Licht erzeugt wird. Mit steigender Lampenleistung, wächst auch der Helligkeitswert der Lampe in Lumen (lm). Die Halogenstrahler sind mit Lampenleistungen von fünf Watt bis hin zu 5.000 Watt erhältlich.
Schutzart
Die Schutzart spiegelt die Eignung des Halogenstrahlers für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen wieder. Sie charakterisiert den Schutz vor Einflüssen von Wasser, Fremdkörpern und Berührung. Die Schutzart ist als IP-Code (International Protection) angegeben. Eine typische Schutzart ist IP20 mit seinem Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser, der größer als 2,5 mm ist und keinem Schutz gegen eindringendes Wasser. Die Halogenstrahler mit IP65 bieten einen Schutz vor Strahlwasser, Berührung und Staub.
Anbau-, Einbau- und Bau-Halogenstrahler
Im Gegensatz zu den Halogenstrahlern sind die Anbau- und Einbau-Halogenstrahler zur festen Montage in Wände, Decken oder Böden ausgelegt. Sie eignen sich für die Lichtgestaltung in Wohn- und Büroräumen. Ihre Lichtflutung ist weniger ausgeprägt.
|
|