ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 40-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder) DER KLASSIKERMillionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren.Auch die beste Tür schützt ...
Abus Türzylinder C83N 10/30 Halbzylinder, gleichschließend Pilzkopf-Gegenstifte (5-Stift-Zylinder) ABUS Türzylinder C83N entsprechen der Güterichtlinie DIN EN 1303 und DIN 18252 Pilzkopf-Gegenstift...
Profilhalbzylinder 30/10. Anwendungsbereiche: Schließzylinder für die Betätigung von einer oder beiden Seiten der Tür. Für Schlüsseltaster, Bodenverriegelungen, Hakenriegelschlösser.
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Jalousiegeräte-Zubehör, DIN-Profilhalbzylinder, gleichschließend, DIN-Profilhalbzylinder Gleichschließend, mit 3 Schlüsseln. Nach DIN 18252. Gesamtlänge 40 mm ...
Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing matt mit achtfach verstellbarer Sperrnase mehrfach überlapptes Schlüsselprofil 5 Stiftzuhaltungen Fangstifte als Abtastschutz gehärtete Stahlsti...
Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegels...
Bau-Profil-Halbzylinder in 10/30 mm Ausführung. Ideal für Baustellen oder für das zukünftige Zuhause während der Bauphase geeignet. Der Halbzylinder ist sehr einfach zu montieren und eignet sich be...
massiver Profilhalbzylinder aus TITALIUM™ Spezialaluminium · großer tulpenförmiger Schlüsselkopf · Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · das paraze...
Oberfläche/Material: Stahl, feuerverzinkt Pfostenbreite: 70 mm Pfostentiefe: 70 mm Höhe über Flur: 500 mm Absperrbreite: 770 mm Bodenplattenbreite: 200 mm Bodenplattentiefe: 100 mm kippbar | verhin...
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Jalousiegeräte-Zubehör, DIN-Profilhalbzylinder, verschiedenschließend, DIN-Profilhalbzylinder verschieden schließend, mit 3 Schlüsseln Nach DIN 18252. Gesamtlä...
Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt mit achtfach verstellbarer Sperrnase mehrfach überlapptes Schlüsselprofil 5 Stiftzuhaltungen Fangstifte als Abtastschutz gehärte...