Die ausgesuchten Inhaltsstoffe von sebamed TROCKENE HAUT SHAMPOO UREA AKUT 5% lindern spürbar Juckreiz bei sehr trockener Kopfhaut und helfen, die natürliche Feuchtigkeitsbalance von Haut und Haar ...
VEAVET Pflegeshampoo 200 ml (1 Stück) Produktbeschreibung: VeaVet Pflegeshampoo ist ein Shampoo, welches zur besonderen Pflege des Fells geeignet ist. Es verleiht dem Fell Fülle und Glanz, verbesse...
Milde Waschlotion Bei leichten bis mittleren Verschmutzungen. Auch als Duschgel für Haut und Haare geeignet. - blaue Waschlotion - milde Reinigungskraft - biologisch abbaubare Tenside - dem pH-Wert...
VEAVET Pflegeshampoo 5 L (1 Stück) Produktbeschreibung: VeaVet Pflegeshampoo ist ein Shampoo, welches zur besonderen Pflege des Fells geeignet ist. Es verleiht dem Fell Fülle und Glanz, verbessert ...
Seni Care - Shampoo mit 3 % UREA, 500ml 12-mal im Karton Produkteigenschaften Das Shampoo ist für alle Haartypen geeignet und ist reich an Vitamin E, C, B3, B5, B6. Es sorgt für gesund aussehendes ...
Das Hotelshampoo ist in einer kleinen Tube mit 30 ml. Die Tube selbst besteht aus Kunststoff und hat einen Klappverschluss. Das Hotel-Shampoo mit seinem angenehmen Duft wird Ihren Gästen gefallen. ...
Diese Wandhalter sind ein hygienisches und sparsames System für alle Hotel-Kosmetikprodukte in Squeeze-Flaschen. Squeeze-Flaschen werden mit einem Handgriff gedrückt, um Duschgel, Shampoo und Co. d...
Geben Sie Ihrem Haar die milde Pflege von Shampoos. Das Shampoo mit wertvollem Baumwollsamen-Öl reinigt normales Haar sanft, schenkt ihm Feuchtigkeit und verleiht ihm einen gesunden Glanz. Die beso...
Um Shampoos, Duschgels oder Lotionen im Hotel hygienisch darzureichen, gibt es bei Franz Mensch clevere Wandhalter. Die Wandhalter für Pumpflaschen sind besonders platzsparend haben und haben auch ...